「dh-17」の検索結果

61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)
819 税込901
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダブルコンセント
薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
クールホワイト 適合2P15A125V 2コ用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
2,498 税込2,748
欠品中

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

アックスブレーン電工ダクターハンマー
ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!電工ダクトハンマ- スチ-ルパイプ柄。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適! 種類電工ハンマー 全長(mm)275 材質(柄部)スチール 主な用途電気・設備工事用 質量(g)430 ソケットサイズ(mm)17 ソケット長さ(mm)50
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 表面処理ノンコート
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (821種類の商品があります)

種類ディスク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
クールホワイト 仕様アース端子付、2P15A125V E付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1本
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類ディスク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ヒューム管、コンクリートの切削。 全長(mm)300 有効長(mm)135
1セット
47,120 税込51,832
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○) コーティングDEXコート/NXコート 給油方式内部給油式 油穴付き(2穴) FIG1
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ベース
電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。
クールホワイト 仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イワタツールドリル 超硬S 90CDH
材質超硬 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金 給油方式内部給油式 FIG2
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドキャップ
プラスコンベースの端末を閉そくする場合に使用します。
クールホワイト 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
579 税込637
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ
プラスコンベースの端末から電源を供給する場合に使用します。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:金属製クランプ●併用可能製品:DHシリーズ●シリーズ:DH●DHシリーズ金属製クランプ. DH Series metal clamp is used when assembling the cable mounted plug into a suitable cover housing as additional support for the cable being used within the assembly.
1袋(10個)
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマイクロロングドリル
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。 仕様Pilot 材質ACV70 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 先端角(°)145 表面処理PVDコート 給油方式内部給油式 油穴あり シャンク径(mm)3 加工穴深さ(L/D)2D FIG1
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマイクロロングドリル
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。 材質ACV70 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 先端角(°)135 表面処理PVDコート 給油方式内部給油式 油穴あり シャンク径(mm)3 FIG2
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

仕様コンタクト数:17●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●コンタクトめっき:金●シリーズ:DH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:125 V ac●ハウジング材質:PA樹脂●DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

チップ交換式ガンドリルホルダーです。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル用 ヘッド PXD ヘッド OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
769 税込846
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)



1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114 差込角(inch)適合:1/2” 内径(mm)リング:19
1袋(5個)
575 税込633
翌日出荷

平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
659 税込725
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)