開閉しやすいダブルファスナーは別売のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。固定ベルトが2種類付属。合皮ベルトはデザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄くて強度が高いため、純正シートレールとフェンダーのすきまに通しやすい。ベルト固定部はウインカーとの干渉を防ぐコンパクト設計。生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選びにまでこだわったサドルバッグ。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
材質合成皮革×1680Dナイロン マフラー側対応用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×360×130
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。
材質硬質ゴム
寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39
硬度硬質ゴム:80~90度
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。
汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。
刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形
仕様貫通型
刃厚(mm)2
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
スイッチに触れずに操作ができる!
ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!!
本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など
衛生面に配慮が必要な現場に最適です。
LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます
マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による
誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。
IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。
厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。
仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残
質量(g)約100
検出方式マイクロ波方式
検出距離(mm)最大約500
電源電圧(V)DC12~24±10%
保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)
消費電流(mA)100以下
出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A
使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所)
表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
付属品専用収納ケース
表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合:SR-P20YE6・SR-P20YTE6・SR-P40YTE6・SR-P60YTE1
トラスコ品番453-3321
質量(kg)1
口径(mm)125
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
デンソー製 12V 1.0KW D68 P、
メーカーダイハツ
主な適合純正品番28100-87544・28100-87550
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
付属品調整用付属リング
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)8
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
トラスコ品番836-6927
セット内容15mm穴用アダプター
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
望遠鏡や一眼レフカメラレンズを暖めることにより結露を防ぐレンズヒーターです。 温度は「高」「中」「低」の3段階で調節できます。USB給電式のため、モバイルバッテリー使用により低温の屋外でもレンズを暖めることが可能です。 保温の効果にも優れています。
付属品収納用ポーチ
直径(Φmm)鏡胴:最大約100まで巻き付けて使用可能
質量(g)68
ケーブル長(m)約1.5
外周長(mm)レンズ最大:約320
温度調節(3段階)高、中、低
外気温度(℃)-40まで
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
わんちゃんの成長に合わせて自由自在にレイアウト変更可能。シンプルなデザインで屋外・屋内と場所を選びません。アルミ製は軽くて持ち運び便利。スチール製は重量があるので、大型犬でも安心。
用途ペット用サークル
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×1200
厚さ(mm)25
付属品ボルト・ナット2本
電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。
腰袋にも入る、ショートサイズです。柄尻には、レースウェイ対応型ソケットを取り付けています。横打ち可能です。
用途電気・設備工事等。
種類電工ハンマー
全長(mm)222
主な用途電気・設備工事用
形状先切型
仕様レースウェイ対応ソケット17mm付
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
火花や高温に関わるプロが工場や現場などで使用する素材で構成されています。溶接火花を受けるシートとしての公的な試験(JIS A1323)に合格したシートを素材とし地面への熱の影響を軽減するための断熱層として厚手の中材を挟み込んだ3層構造です。ペグを打てるハトメ付きです。表面は撥水性があり、お手入れはサッと拭くだけ。
材質ガラス繊維織物両面シリコンコーティング/中材:ガラス繊維厚手織物
厚さ(mm)約2
質量(g/m2)約1200
定格出力電力(W)100
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDH
出力形式単一出力
セレクトプッシュプルハンドル「押す」と「引く」の動作で開閉できるレバーハンドルです。
ハイドア/グランドハイト対応
色サテンシルバー
定格出力電力(W)250
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDH
入力電圧(V)DC200~400
出力形式単一出力
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L314.7
H128.4
タイプフェノール樹脂製
L1122
L265
L310
H213.5
H1125.2
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2400【(裏面から)F2】5500
MM12×1.75-70L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)280
クランプ力(N)【F3】1000【F4】2800
クランプ高さ(mm)75.9
可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L279.3
H114.4
タイプフェノール樹脂製
L1103.9
L259
L39
H28
H1107.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2200【(裏面から)F2】4500
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(N)【F3】1200【F4】2800
クランプ高さ(mm)59.6
可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDH
出力形式単一出力
質量(kg)2.93
起動トルク(N・m)0.4
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電力(W)100
入力電圧(V)DC200~400
形状オープンフレーム
シリーズSNDH
出力形式単一出力
質量(kg)3.53
起動トルク(N・m)0.55
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ