85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DK-200 合格マルチツール ホーザン 動画あり
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85 規格UL94 V-2 関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃)-40~150 特性耐熱 関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定番のデッキシューズ 室内履きやちょい履きに最適 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ
種類作業靴 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約250(26cm) 足幅2E
1足
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。 ロックダイヤル式 仕様ダイヤル/4桁 トラスコ品番355-6956 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上 質量(g)575 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182) つる径(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

デンカエレクトロン普通結束バンド(白)
ナチュラル 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2 関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

刃長(mm)89 全長(mm)195(収納時110) トラスコ品番115-3976 材質炭素工具鋼(SK4) 質量(g)100
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

ムキソケD 高圧 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 高圧
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 剥き幅(mm)40~90
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(50本)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質琺瑯用鋼板 容量(L)2 質量(kg)0.85 高さ(mm)179 口径(Φmm)94 外径(Φmm)180 表面処理琺瑯加工 底径(Φmm)150
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。 材質11ナイロン
1袋(50本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

歩きながらアスパラ収穫!立ったまま鋏で切り、そのままつかんで手元まで持ってこれる収穫道具です。アスパラの太さに合わせて鋏の開き幅を調整するアジャスター機能で鋏幅ジャストフィット!無駄な握力浪費も省く親切設計です。最高の切れ味でアスパラをカット、ソフトキャッチ構造のスポンジアームが優しくつかむアスパラ専用の収穫道具です。
仕様鋏開閉量調整機能付、ソフトキャッチ構造 高さ(mm)730 奥行(mm)100
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コーヒー好きな方へ、カラーバリエーション豊富なドリップケトル。お湯の量をコントロールしやすい細口タイプで、お湯を細く注ぐことができるドリップタイプ。
材質本体・蓋:琺瑯用鋼板、ツマミ・ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)220×180×220 容量(mL)2000 質量(g)850
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
タイプ標準型 種類減速機 取付方式フランジ取付 バックラッシ(°)0.25
1台
81,980 税込90,178
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)2750 最大荷重(daN)220 タイヤ幅R(mm)42
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)2750 最大荷重(daN)220 タイヤ幅R(mm)42
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)2680 最大荷重(daN)400 タイヤ幅R(mm)45
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)2680 最大荷重(daN)400 タイヤ幅R(mm)45
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
フランジモータ取付:T3 出力軸:キー付き
1個
99,750 税込109,725
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)2620 最大荷重(daN)350 タイヤ幅R(mm)42
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。 皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。
トラスコ品番183-5549 幅(mm)276 質量(kg)5.3 高さ(mm)86 奥行(mm)316 電源(V)単相200 消費電力(W)2000 プレート寸法(mm)240×316 電源コード(m)2 アズワン品番64-8588-55
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)2620 最大荷重(daN)350 タイヤ幅R(mm)42
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCD キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)3090 最大荷重(daN)420 タイヤ幅R(mm)34
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)3090 最大荷重(daN)420 タイヤ幅R(mm)34
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCD キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あみのエーワンカニ網(小判型)
小魚やカニ・アナゴの捕獲に適しています。落とし口式:間口サイズ:10cm
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(g)約1050 寸法(cm)80×38×49 対象あなご、小魚、カニ、タコ等
1個
3,150 税込3,465
11日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)
新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP 6000spmの高速入力にも対応 高性能グリス採用で高効率化 3種類のバックラッシをラインナップ アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
バックラッシ高精度型:0.05°(3分以下) 出力方式出力軸キー付き
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

関連キーワード