カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dot4 1l」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(1428件のレビュー)
799税込879
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
ブレーキフルード 古河薬品工業ブレーキフルード古河薬品工業(405件のレビュー)
779税込857
1缶(0.5L)ほか
当日出荷
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ブレーキフルードDOT4 スズキブレーキフルードDOT4スズキ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(0.5L)ほか
欠品中
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
ビーエフフォー BF-4 WAKO'S(ワコーズ)ビーエフフォー BF-4WAKO'S(ワコーズ)(42件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(1L)
欠品中
ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4 自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS 2233:BF-4、SAE:J1703及びFMVSS No.116:DOT4に適合するブレーキフルードです。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(751件のレビュー)
669税込736
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT3使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)危険物の性状水溶性
シグマ ブレーキフルード DOT4 SIGMA(シグマ)シグマ ブレーキフルード DOT4SIGMA(シグマ)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
米国自動車安全基準(FMVSS)116のDOT3~5及びJIS K-2233-4~5種の両規格に合格する自動車用非鉱油系ブレーキフルードです。
規格DOT-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
React パフォーマンス DOT4 カストロールReact パフォーマンス DOT4カストロール(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(0.5L)
欠品中
高ドライ沸点で高次元の耐ベーパーロック性能を実現。 DOT4基準をはるかに上回るドライ沸点でベーパーロックを防止し、過酷な条件下でも優れたブレーキレスポンスを発揮します。
規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ブレーキフルード DOT4 カストロールブレーキフルード DOT4カストロール(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(0.5L)
当日出荷
四輪車・二輪車用ブレーキ液です。 スポーツ走行時においても高ドライ沸点で安定した性能を発揮します。 DOT3指定の車輌にもご使用いただけます。
規格DOT4沸点(℃)ドライ255以上、ウェット155以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ブレーキフルード DOT-4 Kawasakiブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ゴールデンクルーザー シーシーアイ(CCI)ゴールデンクルーザーシーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷
スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
ブレーキフルード DOT4 FALCONブレーキフルード DOT4FALCON(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
欠品中
米国FMVSS No.116 DOT-4規格合格品でウエット沸点155℃以上、ドライ沸点230℃以上の性能を持ち過酷な条件下でのべーパーロック(ブレーキ液の泡立ちによる制動不良)を防止します。 ブレーキ系統の防錆・防蝕にも効果を発揮します。 アルミ合金等に対しても腐蝕性がなく安定しています。
規格FMVSS NO.116 DOT4沸点(℃)(ドライ)230℃以上、(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
トヨタ BF DOT3 2500H-A トヨタトヨタ BF DOT3 2500H-Aトヨタ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.5L)ほか
欠品中
優れた防錆力とドライ沸点、ウエット沸点の規格値を大きく上回る高品質ブレーキフルード。
規格DOT3沸点(℃)ドライ:205以上、ウェット140以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Volkswagen純正ブレーキフルード DOT4 Volkswagen(フォルクスワーゲン)Volkswagen純正ブレーキフルード DOT4Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1L)
3日以内出荷
VW純正ブレーキフルード
容量(L)1規格DOT4沸点(℃)ドライ:265、ウェット:170危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ブレーキフルード BRAKE FLUID DOT4 スピードマスターブレーキフルード BRAKE FLUID DOT4スピードマスター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)
4日以内出荷
グリコール系ブレーキフルードDOT4 (ドライ沸点:267℃、ウエット沸点:167℃) 高温時のゴム性状変化を防ぐとともに金属部分の錆発生を抑制し、通常走行であれば車検毎の交換に対応。スポーツ走行においては快適なタッチフィーリングと連続走行でも沸点降下が少ないため、安定したブレーキングを実現。
規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキフルードブリーダー モノタロウブレーキフルードブリーダーモノタロウ(252件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ブレーキフルード DOT3 カストロールブレーキフルード DOT3カストロール(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(0.5L)ほか
当日出荷
自動車用ブレーキ液です。 四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。
規格DOT3沸点(℃)ドライ263以上、ウェット145以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
17210K94T00 ホンダ17210K94T00ホンダ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番17210-K94-T00主な適合車種(ホンダ)CB125
RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)RG Pブレーキフルード4.2RG(レーシングギア)(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
欠品中
N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
759税込835特価
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
スーパープロフォー SP-4 WAKO'S(ワコーズ)スーパープロフォー SP-4WAKO'S(ワコーズ)(23件のレビュー)
4,320税込4,752
1本(1L)
当日出荷
ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-5 非鉱油系のブレーキフルードで、DOT-5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点をクリアするレーシングフルードに匹敵する性能を持ちながら、通常のブレーキフルードの気軽さで使用でき、街乗りからサーキット走行までカバーする高性能ブレーキフルードです。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ワンウェイバルブセット DAYTONA(デイトナ)ワンウェイバルブセットDAYTONA(デイトナ)(96件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID MOTULRBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUIDMOTUL(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、 312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。 ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、 群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。
用途競技系タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性