仕様アクセサリタイプ:Fuse Carrier併用可能製品:XB5 Seriesシリーズ:Harmony XB5ヒューズキャリア. 5 x 20 mmヒューズ用ヒューズキャリア - 6.3 A - 250 V. 取り付け径22 mm プラスチックベゼル 動作温度-40 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:マイク、マイクアンプ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2094-72
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)124
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)34
寸法N(mm)118
スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】。DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)。・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。シルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現。高音質で通話時の会話も聞き取りやすい。DT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)。インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB
対応DT-01 / DT-E1
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
入数(枚)50
サイズ(mm)134×192×H27
1パック(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
DT-01補修部品。
仕様【セット内容】スピーカー本体×1スピーカー位置調整用パッド×1スピーカー固定用面ファスナー×1
付属品スピーカー本体×1、スピーカー位置調整用パッド×1、スピーカー固定用面ファスナー×1
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1セット
¥519
税込¥571
3日以内出荷
ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
インカムDT-01/DT-E1用の補修品、USBケーブルTypeC(USB-C to USB-A)。
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。
プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)62×28×70
質量(g)95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3236-11
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
ワームに刺してラバースカートで虫チューンができるチューニングツールです。刺したワームの穴を広げにくい極細ワイヤーをステンレスパイプで補強、持ちやすく扱いやすいスレッダーです。ワームのラバーチューンはもちろん、ジグヘッドのアイやロッドのガイドにラインを通したり、穴の小さなラバーパーツや中通しオモリ等にも使用可能。老眼世代の強い味方としても活躍します。
用途釣り、針
1枚(1本)
¥389
税込¥428
8日以内出荷
1セット
¥309
税込¥340
3日以内出荷
1セット
¥309
税込¥340
3日以内出荷
伸縮式で必要な時にサッと広げれるスチール製のレタートレー3段。
均一でムラのないパウダーコーティングで塗装されています。錆びにくいのが特徴です。
用途伸縮式で必要な時にサッと広げることができます。A4書類はもちろん、ファイルや角2号封筒まで収納できます。
高さ(mm)132
適合サイズA4
縦(mm)480
横(mm)250
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
説明不要!イクラちゃんプロデュースのコラボモデル!マットペイントにフチゴム無しが斬新!
サイズFREEサイズ(57~60cm未満)
仕様SG規格適合、 PSC規格適合、125cc未満対応
付属品スポンジパッド2枚
DT-01補修部品。
仕様【セット内容】マイク本体×1マイク固定用面ファスナー×1
付属品マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途専用ドレイナー
1個
¥89
税込¥98
5日以内出荷
お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。
仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1
寸法(mm)約60×55×255
構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
1セット(1セット)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
DT-01補修用。ヘルメットを複数所有している方にもお奨めです。
付属品アルコールクリーナー
シンプル省スペースなモニター。
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。
画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして
付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド
寸法(mm)機器:約460×350×200
質量(g)約2100
電源12V/2A
サイズ(inch)19.5
インターフェースHDMI/VGA
コントラスト比5000000:1
スタンド有り
表示色1677万色
解像度1600×900ピクセル
視野角80/80/85/85(上下左右)
反応速度(秒)5
VESAマウント(mm)有り
駆動方式TN
使用場所屋内
取扱説明書(0.38MB)
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。
この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか?
起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。
また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。
仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)
付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)
材質合板、透明アクリル
寸法(mm)200×185×126
1個
¥56,000
税込¥61,600
4日以内出荷
電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
仕様プレート収納枚数:10枚
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)177×95×65
型番VDT-010
アズワン品番2-6714-01
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
DT-01補修部品。
付属品ベースプレート本体×1、ベースクリップ×1、ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
DT-01補修部品。
付属品ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1、ベースクリップ×1、スピーカー位置調整用パッド×1、スピーカー固定用面ファスナー×1、フレキシブルマイク固定用面ファスナー×1、フルフェイスマスク固定用面ファスナー×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スクエアタイプのモニター。
シンプル省スペースなモニター。
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。
画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして
付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド
寸法(mm)機器:約370×380×180
質量(g)約2430
電源12V/2A
サイズ(inch)17
インターフェースHDMI/VGA
コントラスト比1000:1
スタンド有り
表示色1677万色
解像度1280×1024ピクセル
視野角(水平/垂直)160/160
反応速度(秒)5
VESAマウント(mm)有り
色(本体)ブラック
使用場所室内
アスペクト比5:4
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)62×28×70
質量(g)95
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力1W以下
タイマー設定プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3236-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥10,200
税込¥11,220
15日以内出荷
ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
両側に柱を思わせる枠を有した形状となっており、高級感を求められる場面でもお使い頂けるカード立てです。
用途上部からの差込式となっており、カードの出し入れも簡単です。
色クリア
タイプTシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×52×150mm
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)(適合)190×120※B6(目安)
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
バルブ種類圧力制御弁
DAP安心の日本生産。毎日飲んで驚きのスッキリ。溜まっているものが流れるゴールデンキャンドル配合の出すことに拘ったハーブティー。これまでエステサロンでしか飲めなかった噂のデトックスティー。おいしく飲んで「洗われる爽快感」ぽっこりお腹が毎朝すっきり!。安心して飲める日本生産ラズベリー風味。毎日どっさり綺麗なお腹の厳選ブレンド。
用途出なくてつらい方、ぽっこりが気になる方、自然に出したい方、体重が気になる方、食物繊維不足が気になる方。
内容量(g)60(4g×15包)
保存方法常温で保存
賞味期限製造より2年
調理方法目安量:1日1包(1包で1~2杯お飲みいただけます。但し一度使用したティーバッグは翌日まで持ち越さないでください。)初めてお飲みになる時は、休日前をおすすめいたします、1包を300mlくらいののお湯に2~3分浸す程度の薄めからお試し頂き、様子を見ながら、徐々に濃くしたり、飲む量や回数を増やすなどして調整して下さい。季節や気分に合わせて、アイスにしたり、ミルク・蜂蜜・レモンなどを入れてもおいしくいただけます。
1箱
¥2,828
税込¥3,054
6日以内出荷
用途EA928DT-1用替モップ
エスコ品番EA928DT-1B
質量(g)約620
寸法(幅W×奥行D)(mm)420×160
混率(%)吸水ポリエステル100
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類スッキリキャップ
入数(個)1
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ