「e13c 日野」の検索結果
仕様純正オイルシールNo.:AH3618-M/BZ5376E
適合車種日野トラック・PROFIA K13C-TE 350P/700シリーズ E13C 420P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。
手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。
軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)
質量(kg)1.82
ケース寸法(mm)140×150×60
適合車種軽自動車、普通車FF、FR
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途クランクシャフトオイルシールの挿入用
仕様純正オイルシールNo.:AZ4079-F
適合車種日野 4t
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式J08C
1セット
¥22,880
税込¥25,168
5日以内出荷
クランクシール装着専用ツールです。
専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
主な適合純正品番SZ311-96004
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式E13C2003年~
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
用途トランスミッション用
形状カートリッジタイプ
他社参考品番(NITTO)-
他社参考品番(PMC)-
他社参考品番(MICRO)-
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
用途オイルシール挿入用
仕様純正オイルシールNo.:BZ4962-E/3-97071561
適合車種いすゞ3.5t(4JB1/4JG2)(130HP/150HP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
用途クランクシャフトオイルシールの交換用
仕様純正オイルシールNo.:フロント BZ4365E/リア BZ4219E
適合車種いすゞエンジンモデル:4 HF1/4HG1/6HH1/6HK1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,000
税込¥152,900
5日以内出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様適応シールサイズ(mm):Φ28~64まで
ボルト8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。
7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。
ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着
仕様7段階角度調整
全長(mm)330
刃幅(mm)84
刃厚(mm)3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)
適合エンジン型式4JJ1_2011年~
適合車種イスズ_3.5トン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
適合車種:日野PCVフィルタ
適合エンジン型式E13C・A09C・J05E・J07E・J08E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
車種:プロフィア,セレガ,ガーラ。適合型式:FR1EXEG,FW1EZB,SH1EDDなど。主な適合純正品番:S1850-E0C20。エンジン型式:E13C,A09C
主な適合純正品番S1850-E0770,S1850-E0610,S1850-E0D00など
メーカー日野、いすゞ
1個
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
車種:プロフィア。適合型式:SH1EGX,SH1EDJ,SS1EKXなど。主な適合純正品番:S1805-E0730。エンジン型式:E13C
主な適合純正品番S1805-E0B10,17603-1160など
メーカー日野
1個
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
車種:プロフィア,セレガ,ガーラ。適合型式:FW1EXY,FS1EWY,RU1ESAなど。主な適合純正品番:S1805-E0430。エンジン型式:E13C
主な適合純正品番S1805-E0050,S1850-E0B20,17603-1370,17603-1110など
メーカー日野、いすゞ
1個
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
車種:プロフィア,ギガ,セレガ,ガーラ。適合型式:FR1EXEG,FW1EZB,CXZ77AT,SH1EDDなど。主な適合純正品番:18450-E0350。エンジン型式:E13C
主な適合純正品番18450-E0040,18450-E0390など
メーカー日野、いすゞ
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
車種:プロフィア,ギガ,セレガ,ガーラ。適合型式:FW1AH,FS1AG,FR1AH,SH1EDGなど。主な適合純正品番:18450-E0230,18450-E0390。エンジン型式:E13C,A09C
メーカー日野、いすゞ
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
こんなお得な商品も!

シールプーラー 7段階調節機能付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用出来るシールプーラーです。
全長(mm)320
刃厚(mm)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用