96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ形 定格消費電力(W)11.7 定格入力電圧(V)100 質量(g)420 ビームの開き(°)30 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)475 外径(Φ)×全長(mm)121×135 定格入力電流(A)0.195 グローブ種別クリヤー エネルギー消費効率(Lm/W)85.0 ビーム角度(°)30
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26 定格消費電力(W)16.3 全長(mm)157 質量(g)244 電源(V)交流100(50/60Hz) 外径(Φmm)120 定格入力電流(A)0.29 設置場所屋内外 配光角度(°)130 平均寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.0 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)102 質量(g)75 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)63 ビーム光束(Lm)320 定格入力電流(A)0.1 中心光度(cd)150 ビーム角度(°)100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118 質量(g)110 口金E26 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 定格入力電流(mA)210 明るさ白熱電球100W相当 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V)110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。
用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。 材質電球:ガラス 口金:金属 電源(V)屋内用100(50/60Hz) 全光束(Lm)1550 定格寿命(時間)8000 蛍光灯ランプ:36W・4U形 電球の種類蛍光灯
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 定格消費電力(W)13.2 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)294
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)シリカ電球
口金E26 長さ(mm)155 質量(g)56 管径(Φmm)75 定格寿命(時間)1000
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
1台
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 150形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)10.7 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)490 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.185 ビーム角(度)30 中心光度(cd)3100 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 電球形状ビームライト型 電球の種類ハロゲン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E26 電球なし
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄 質量(g)120 口金E26 定格消費電力(W)(適用光源)150まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40 アーム長さ(mm)43 セード寸法(mm)Φ40×H58
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ロング E26 電球なし
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄 質量(g)175 口金E26 定格消費電力(W)(適用光源)150まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40 アーム長さ(mm)300
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 電球形状ビームライト型 電球の種類ハロゲン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付き
エコ商品
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ 材質 ガンメタリック 奥行(mm)170 消費電力(W)約40 口金E26 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70 アーム長さ(mm)約100 ヘッド径(Φmm)150 防塵防水性能IPX-4相当(防沫型) アズワン品番65-0525-34 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W) くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

旭光電機工業一般球110V150W
エコ商品
全長(mm)155 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150 使用場所屋外 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)1.5 付属品ねじ回しパーツ 質量(g)820 スイッチ 口金E26 本体寸法(mm)Φ180×D120 アーム長さ(mm)約100 寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130 使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W) はさみ幅(クリップ)約30mm アズワン品番65-0525-35 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで 質量(g)約184 口金E26 電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 75形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)220 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.076 ビーム角(度)30 中心光度(cd)1400 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD 質量(g)約175 消費電力(W)23 口金E26 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間)2000 電球の種類レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄 質量(g)120 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40 アーム長さ(mm)43 適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保護等級IP54 色温度(K)6500 寿命光束維持時間:20000時間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 配光角度(°)約120 光色昼光色 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 42.1V。最小ブレークダウン電圧 = 28.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 26V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 9.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.09mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1800個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 42.1V。最小ブレークダウン電圧 = 28.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 26V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 14.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。幅 = 3.8mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型 適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器 材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)138 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128 レンズクリア 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付) 中間スイッチ付き
仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4 アズワン品番68-0763-92
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

【E26】【40000時間】LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 電球の種類LED 口金E26
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.2 全長(mm)100 質量(g)約71 定格電流(A)0.11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)62 設置場所屋内 配光角度(°)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで 質量(g)約470 口金E26 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷