934件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,398 税込10,338
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。 切込み角度(°)【KAPR】90
1箱(2個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数4 全長(mm)50 表面処理MS plus シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷


1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Eaton I/O 拡張には、定格動作電圧 24 V dc、デジタル入力 24 V dc、トランジスタ出力 24 V dc が 8 個用意されており、EasyLink 経由で easy700、easy800、MFD-CP8 / CP10、EC4P、EC4E を使用可能 ES4P です。EasyLink 経由で使用できます コンパクト PLC 用リモート I/O システム
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●シリーズ:Easy●範囲:簡単●コード番号:221-3487 アズワン品番65-7330-12
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

タングレス挿入工具 アキュレイト 動画あり
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

リーズナブルなポリエチレン製エプロン
用途食品加工、水産加工、製品検査など 種別エプロン 材質ポリエチレン 全長(cm)90
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質ポリプロピレン 寸法(mm)1個あたり:277×395×155、個装:277×395×276 ホワイト サイズA4
1セット(6個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
1個ほか
6,598 税込7,258
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷物に貼って注意喚起に使用します。荷物に貼って注意喚起に使用します。
材質
1セット(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイバーホルダーの取付け高さが変更できます。 保管する内視鏡の長さにより、ホルダーの高さを変えることができます。 生検鉗子などがかけられるフックが左右1ヶ所ずつ付いています。 扉の内側には便利な小物ケースが付いています。 鍵付きですので安全に保管できます。
材質ステンレス(SUS430)・内視鏡ホルダー/PMMA(アクリル樹脂)、緩衝マット/発泡PP(ポリプロピレン) 有効高さ(mm)【ファイバーホルダー取付】750~1690(50ピッチ)
1台
266,000 税込292,600
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラ設置をアピールする看板です。自立用鉄枠付です。ラミネート加工で擦れに強いです。無反射タイプです。
用途防犯目的に。 寸法(幅W×高さH)(mm)看板:560×1610、板面:550×1400
1台
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VGA対応のKVMスイッチです
仕様スキャン間隔:3/8/15/30秒 質量(kg)1 ポート数4 電源100~240V AC, 50~60Hz、外部 ケーブル長(m)(最大)コンソール: 6、スイッチ~PS/2 サーバ: 9.1、スイッチ~USB サーバ: 4.5 対応OSWindows 98 / Me / XP、Windows NT / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 制御ユーザ:ポート選択ボタン: 4 最大解像度1920 x 1440 表示LEDポート選択表示用 (4) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×21.8×13 コネクタサーバ側: HD15 メス (4)、コンソール側キーボード、マウス: USB Type-A メス (2)、コンソール側モニタ: HD15 メス (1)
1台
119,800 税込131,780
20日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング) 付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ボトルブラシM
エコ商品
ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。
用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄 全長(mm)305 直径(Φmm)70 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25 ブラシ長(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エキストラロング仕様です。
用途フライス加工用。 トラスコ品番199-6624 材質IC903 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
29日以内出荷


Carlisle(カーライル)ロングハンドルブラシ
持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所 幅(mm)76 全長(mm)508 毛丈(mm)45 線径(Φmm)0.6 ブラシ長(mm)110
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)カッティングボードブラシ
エコ商品
握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。
用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。 幅(mm)64 全長(mm)152 線径(Φmm)0.45 毛丈(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途高硬度材用。 材質IC903 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)スポットブラシ
エコ商品
軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。
用途まな板、調理器具、ディッシュなど 幅(mm)38 全長(mm)178 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)22 ブラシ長(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)アイロンハンドルブラシ
エコ商品
グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。
用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄 幅(mm)70 全長(mm)152 線径(Φmm)0.45 毛丈(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトながら収納力を重視した救急カートです。 下部は扉なしで手前にスライドできるので、資器材をすばやく取り出せます。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付) 付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分 材質スチール/焼付塗装
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼ってはがせるエンボスタイプの装飾シートです。お部屋・家具の模様替えに最適!
用途傷の保護 汚れ防止 模様替え 材質中間層:ポリエステル 粘着剤アクリル系樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 特性貼ってはがせる 材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ワンドブラシ
エコ商品
大型ながら軽量なボディ。 パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。
用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所 幅(mm)11 全長(mm)610 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)50 ブラシ長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
26,980 税込29,678
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレンズ。 テレセントリックレンズとマクロレンズの良い特徴のみをミックスし実現した新可変倍率レンズ。 可変絞りもあり、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。 仕様数値のみでは判断できない次世代テレセントリックマクロレンズ。
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)