カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- バイク部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
「ecstar 75w」の検索結果

ジャッキスタンド 3t
(496件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2台)当日出荷ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。用途ジャッキアップ作業の際に質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%能力(t)3(1セット)最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)販売区分業務用
エクスターR5000
スズキ(85件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)欠品中エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ECSTAR FRT FORK OIL G-10 99000-99044-10F
スズキ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-99044-10F
エクスターR9000
スズキ(77件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(1000mL)当日出荷スズキ初、100%化学合成油。仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スズキ船外機純正ギヤオイル
ECSTAR¥849税込¥9341本(400mL)欠品中スズキ船外機純正ハイポイドギヤオイル。注入ノズル付き。容量(mL)400内容量(mL)400グレードGL-5粘度#90
エクスターR7000
スズキ(137件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エアーホースリール 巻取式
(123件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
自動巻きエアーリール オートエアー
日動工業(30件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
BUSINESS
Vee Rubber(88件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷から6日以内出荷日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。用途カブタイヤタイプW/Tリム径(inch)17
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LSベルハンマー カートリッジグリース
スズキ機工(38件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(50mL)ほか当日出荷LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤色琥珀色種類油性使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)使用目的潤滑、防錆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性極圧性、消音、焼付防止