125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EL-S1 エンドレスタイ サドル耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ サドル耐候
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
材質ポリアセタール 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100 寸法(mm)32×28 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷

パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ 付属品爪ボルト 仕様木棚専用 ねじサイズM6 ねじピッチ(mm)1.0 サイズ(mm)20 材質真鍮挽物 材質(ツメ)スチール
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM 適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BBKテクノロジーズガス漏れ検知器
赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。 仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO 付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース トラスコ品番253-9639 セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵) 幅(mm)95.2 高さ(mm)95.2 奥行(mm)190.5 電源(V)3.7V リチウムイオン充電池 対象ガスCFC HCFC HFC HFO 検知方式赤外線式
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型) プラグ金メッキプラグ 仕様【OFC】99.99%OFC 対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等 シールド95%編組シールド
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紐を通す穴を開けていますのでネットなどを張る際に便利です。また頭の部分に十字の切れ目があり、紐をかけることができます。
用途園芸に最適な支柱です。 材質天然木 直径(Φcm)3
1セット(20本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)アイロック シングルタイプ
指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持
材質6ナイロン ナチュラル(乳白色)
1箱(500個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エアーカーテン
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能
材質(羽根)AS樹脂 使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1丁
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスELダボ 10個入り
RoHS
材質ステンレス ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式吸上式
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。
用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工 仕様エスパート500用 ラスターアタッチメント 付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚) トラスコ品番723-5437 セット内容標準装備、標準工具一式 材質ステンレス、他 最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下 最高回転速度(min-1)使用:25000以下 適合モーターENK-500C、ENK-500T
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
6日以内出荷

1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE専用のレンズケース。機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意しています。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
対応レンズRF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷


直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様落下防止ワイヤ付 材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 定格初期照度補正 本体アルミシルバーアルマイト 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 使用場所屋外 アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電球の種類LED 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーシトロエン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)



コンサス304 NWエルボ
真空配管用のNWフランジエルボ変換継手です。
仕様●材質:SUS304 アズワン品番65-9389-74
1個
11,500 税込12,650
15日以内出荷

コンサス304 NWエルボ
真空配管用のNWフランジエルボ変換継手です。
仕様●材質:SUS304 アズワン品番65-9389-75
1個
14,600 税込16,060
15日以内出荷

コンサス304 NWエルボ
。真空配管用のNWフランジエルボ変換継手です。
仕様●材質:SUS304
1個
18,200 税込20,020
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)