挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
寸法B(mm)24.6
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
仕様RoHS対応品
材質ナイロン6・UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
耐電圧AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)26~16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX10 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
仕様RoHS対応品
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
寸法B(mm)14.6
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)300(Max)
定格電流(A)10(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)300(Max)
定格電流(A)10(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質ナイロン6・UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297
定格電圧(V)250(AC・DC)
耐電圧AC1000 1分間
定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合電線AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
電線被覆外径(mm)1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様RoHS対応品
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,360
税込¥3,696
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色(カプラー)ナチュラル
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
¥57,190
税込¥62,909
7日以内出荷
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8
極数8
シリーズRJF
深さ(mm)34.9
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
種類同軸コネクタ
インピーダンス75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8
極数8
ポート数1
深さ(mm)34.9
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
シリーズ番号RJF
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥63,170
税込¥69,487
7日以内出荷
。IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 65.9 x 32.5mm●コード番号:188-9507
アズワン品番65-7775-07
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
。IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9653
アズワン品番65-7760-92
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9651
アズワン品番65-7658-04
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:8A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9669
アズワン品番65-7775-28
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9671
アズワン品番65-7776-15
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9506
アズワン品番65-7776-35
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9499
アズワン品番65-7777-05
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
あらゆる大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
極数 = 4。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 10A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。あらゆる大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計 「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 ロック式コネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体型ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
7000 Universalシリーズのオーディオ / ビデオコネクタは、Deltronシリーズ独自の革新的な機能を数多く搭載しています。これらの製品は、信頼性、シンプルな操作、RF / 機械的干渉の除実が必要な業務用及び産業用エレクトロニクス用途の両方に適しています。主な用途は、ミキシングデスク、テープレコーダ、ビデオレコーダ、DATレコーダ、テスト装置などです。すべての大手メーカーのXLRと完全に互換 ハウジング: 堅牢なダイキャスト製法で完全なRF保護機能を備え、小型の産業用標準フランジ付き インサート: 高い機械的 / 熱的 / 電気的特性、化学薬品に対する優れた耐久性、及び寸法安定性を備えた熱可塑樹脂製 コンタクト: 精密機械加工黄銅、幅広いケーブルサイズに対応する大型はんだバケット付き ラッチ: プレスアクションが最小の独特なデザインで、ラッチ部分が拡大され、確実なロックとストレートスルーアースが可能
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
極数 = 3。オス/メス = オス。実装タイプ = パネルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ