175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8 外形寸法(mm)306×336×57H TGK品番692-63-08-03 型式F-624N 種類4連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)13 番号【NSK名番】F624ZZMC3 MAZ P 寸法D2(mm)15 内径d(Φmm)4 寸法C2(mm)1 幅B1(mm)5 呼び番号F624 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
699 税込769
翌々日出荷

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。 冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1A モーターDC小型 制御電圧制御 撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

1個
639 税込703
欠品中

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

この形のフラスコは現在各国で使用されております。その特徴は付着した内容の取出し、洗浄が容易なこと、減圧での操作が可能なこと等です。飛沫の混入を嫌う操作や溶媒精製、蒸留等に用います。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主な適合純正品番5ST-F6240-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
689 税込758
当日出荷

主な適合純正品番5UA-F6240-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9) 主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 材質フィッティング:アルミ フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)



メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0624-36Y
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)




OWNER(オーナーばり)吹き流し夜光イサキ
夜光カラーフックが強烈発光し、捕食信号を刺激する!。・Wケンでエサの保持力2倍!。・連掛け(ダブル)しやすく、取り込みやすい枝間寸法を採用。・曇天時やローライト時に◎。・低活性時やにごり潮に効果抜群!。ハリス・幹糸はオールフロロカーボン使用。使用鈎:沖アミチヌ
全長(m)4.5
1枚(2組)
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)吹き流しイサキの基本
警戒心を解き、エサを際立たせる沖アミケイムラカラーフック使用!。・Wケンでエサの保持力2倍!。・連掛け(ダブル)しやすく、取り込みやすい枝間寸法を採用。・エサの存在が自然と際立つ”オキアミケイムラカラー”。ハリス・幹糸はオールフロロカーボン使用。使用鈎:沖アミチヌ
全長(m)4.5
1枚(2組)ほか
648 税込713
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)ストロング船五目 胴突30cm
広く探れてケイムラで強アピール。不意の大物も仕留める船五目仕掛の最強バージョン。【不意の大物も確実に仕留める太ハリス仕様】。・自然に漂わせ餌を際立たせるロングハリス&ケイムラフック。・深場やボリュームのある餌でも絡みにくい回転ビーズ搭載。・全長2m 4本鈎で中層域のアジ、鯖なども同時に狙える!。使用鈎:小鯛鈎
全長(m)2
1枚(1組)
489 税込538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)