175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM2F32F-230-A34A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-230-A34A~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番A34A
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)33 質量(g)186 奥行(mm)165 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)138 有効内寸法・高さ(mm)22
1個
579 税込637
当日出荷

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-230A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。 材質(本体・アゴ)アルミ製
1丁ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク SF
種類軸単品 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様
1個
239 税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
電圧(V)100~230
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)2 タイプ 寸法L(mm)30 寸法F(mm)2 参考質量(g)0.7
1個
352 税込387
欠品中

・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)2 タイプ 寸法L(mm)30 寸法F(mm)2 参考質量(g)0.7
1個
352 税込387
欠品中

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L32F-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
1個
6,198 税込6,818
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式軸方向フート形 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


タンガロイドリルヘッド SMF
エコ商品
材質AH9130 寸法CHW(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMF
エコ商品
寸法(mm)SDL:0.7 材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-230~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1746種類の商品があります)

CY1F25R-230A-M9BW-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-230A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管方向(R) 右側集中配管 アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
1個
98,980 税込108,878
16日以内出荷

ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000 材質鋼材 質量(g)1.5 本体サイズ(mm)Φ28×0.3
1個
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3 仕様フッ素コート刃 トラスコ品番855-3244 適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300 質量(g)7
1本
718 税込790
当日出荷

CD Series(CDNA2F63-230) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

CDA2F80-230Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-230Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-230Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2F63-230Z-A44C 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-230Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A44C 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CDA2F50-230JZ-A54 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-230JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

TDKタイプ1210シリーズC3225.MLCCCシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。.特長.ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。.用途:.一般的な電気製品移動通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.3 電圧100Vdc 高さ(mm)2.3 奥行(mm)2.5 シリーズC 許容差±10% 静電容量2.2μF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

CDA2F100-230KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-230KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-230Z) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TDKCGA車載用1210シリーズ、X5R、X7R及びY5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.3 電圧100Vdc 高さ(mm)2.3 奥行(mm)2.5 シリーズCGA 許容差±10% 静電容量2.2μF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210(3225M)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TDKCGAシリーズ車載グレード2220パッケージX5R、X7R、Y5V誘電.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適的な用途では車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などに使われています。.モノリシック構造低ESL低自己発熱、高リップル耐性
長さ(mm)5.7 寸法(mm)5.7×5×2.3 電圧100Vdc 高さ(mm)2.3 奥行(mm)5 シリーズCGA 許容差±10% 静電容量4.7μF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(500個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

CDA2F50-445+230Z-XC10 CA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形(CDA2F50-445+230Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ストロークA(mm)445 ストロークB(mm)230
1個
51,980 税込57,178
31日以内出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4588。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX230[2BK-LX230A] 20-
用途【旧品番】ZE32-4255
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4218。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX230[2BK-LX230A] /R
用途【旧品番】ZE56-10535
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷