「f-766」の検索結果
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)31
厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPF
ベルト形7(C)
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付で壁付けが容易です。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却時の有害ガス発生を抑える為、塩化ビニールを一切使用せず"ポリオレフィン"を材料としたマーキングフィルムです。ポリオレフィンを使用しながら塩ビと同等の使用感を実現しました。中期屋外使用にも耐える耐候を誇りながら、今まで塩ビが使えなかったポリスチレン・ポリカーボネートにも使用できます。
●柔らかい塩化ビニール製+アルミニウム●No.110、120 シングル、ダブルの内バネ聴診器用交換用Yチューブ耳管セット●ノンラテックス
長さ(cm)約60
1個
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
主な適合純正品番5FA-F1766-00、5FA-F1766-01
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
主な適合純正品番5CA-F4766-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
グラウンドやゴルフ練習場などの整備に最適な特殊マット。グラウンドなどを迅速、きれいに整備。
1個
¥499,800
税込¥549,780
26日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:36001-0766-739
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能)
分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。
”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。
キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。
羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。
天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。
ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。
別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。
外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装)
”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Canon EOS Kiss X90 / X80 / X70
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)3
材質ゴム
ベルト厚(mm)2.1
種類PXベルト
タイプ標準
仕様シナヤカ530仕様