カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
- 農業機械(105)
- バイク部品(92)
- 制御機器(87)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- メカニカル部品(26)
- 測定用品(26)
- バイク純正部品(23)
- 自動車純正部品(23)
- 自動車補修部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 家電(10)
- 自転車部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- brembo(22)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- CKD(23)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KOA(10)
- MAZDA(マツダ)(21)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- RS PRO(15)
- SMC(240)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- イチネンTASCO(8)
- エスコ(11)
- シグマ光機(17)
- フロンケミカル(9)
- 高島計器(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f1/4 r1/4」の検索結果

NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
R134a サービス缶バルブ
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。用途R134a用接続口M10P1.5(ホース接続口)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)
フレアジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
フレアージョイント
アソー(28件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
口径変換ネジアダプター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(65件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-6153材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS D R1/4 60×0.6MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-6155材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS D R1/4 60×0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番481-4826材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4呼称GR D R1/4 60×1MPa F2測定流体気体、流体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4
高島計器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4
高島計器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
チューブ アウタ R 1P4-F3136-30
YAMAHA(ヤマハ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F3136-30主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/2-R1/4
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0546材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/2アズワン品番61-3535-05ねじサイズR1/4
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/4-R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0490材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/4アズワン品番61-3534-99ねじサイズR1/4
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥11,600税込¥12,7601台翌日出荷仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
...













![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)