ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。
- 用途
- 密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
- トラスコ品番
- 472-6155
- 材質
- 株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
- 精度
- ±1.6%F.S.
- 呼称
- WS D R1/4 60×0.1MPa F2
- 測定流体
- 気体、液体
- 外径(mm)
- 60
- 最小目盛(MPa)
- 0.002
- 圧力レンジ(MPa)
- 0.0~0.1
- 内容量
- 1個
注意
※塩害は非対応です。※塩害対応は別途ご相談下さい。
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ

















