高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。
全12種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
呼称
選択してください
WS D R1/4 60×0.16MPa F2
WS D R1/4 60×0.25MPa F2
WS D R1/4 60×0.4MPa F2
WS D R1/4 60×1MPa F2
WS D R1/4 60×1.6MPa F2
WS D R1/4 60×2.5MPa F2
WS D R1/4 60×4MPa F2
WS D R1/4 60×6MPa F2
WS D R1/4 60×10MPa F2
WS D R1/4 60×16MPa F2
WS D R1/4 60×25MPa F2
WS D R1/4 60×-0.1MPa F2
トラスコ品番
選択してください
472-6150
472-6151
472-6152
472-6156
472-6157
472-6158
472-6159
472-6160
472-6161
472-6163
472-6164
472-6165
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04906942
1464140
472-6163
WS D R1/4 60×4MPa F2
0.1
0.0~4
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04907021
1464160
472-6150
WS D R1/4 60×6MPa F2
0.1
0.0~6
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04907556
1464016
472-6161
WS D R1/4 60×0.16MPa F2
0.005
0.0~0.16
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04907599
1464116
472-6164
WS D R1/4 60×1.6MPa F2
0.05
0.0~1.6
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04908369
1464110
472-6156
WS D R1/4 60×1MPa F2
0.02
0.0~1
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04908886
1464125
472-6159
WS D R1/4 60×2.5MPa F2
0.05
0.0~2.5
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04908990
1464040
472-6151
WS D R1/4 60×0.4MPa F2
0.01
0.0~0.4
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04909252
1464025
472-6152
WS D R1/4 60×0.25MPa F2
0.005
0.0~0.25
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04910006
1464210
472-6165
WS D R1/4 60×10MPa F2
0.2
0.0~10
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04910347
1464216
472-6160
WS D R1/4 60×16MPa F2
0.5
0.0~16
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04910566
1464901
472-6157
WS D R1/4 60×-0.1MPa F2
-0.002
0.0~-0.1
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04911422
1464225
472-6158
WS D R1/4 60×25MPa F2
0.5
0.0~25
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください