高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
481-4826
材質
外枠素材SUS
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
呼称
GR D R1/4 60×1MPa F2
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0~1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436456
1316110
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください