曜日別特売

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4 - 高島計器

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
材質(接液部)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044268661020010456-0629ST D3 R1/4 60×0.1MPa F2株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2680.C2700)0.0020.0~0.1
¥4,800
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
04427828ST D3 R1/4 60X0.6MPa689-5215ST D3 R1/4 60×0.6MPa F2株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.010.0~0.6
¥4,600
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
04428431ST D3 R1/4 60X0.16MPa689-5211ST D3 R1/4 60×0.16MPa F2株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.0050.0~0.16
¥4,800
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
04428738ST D3 R1/4 60X1.6MPa689-5219ST D3 R1/4 60×1.6MPa F2株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.050.0~1.6
¥4,600
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429472ST D3 R1/4 60X0.4MPa689-5214ST D3 R1/4 60×0.4MPa F2株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.010.0~0.4
¥4,600
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430680ST D3 R1/4 60X2.5MPa689-6729ST D3 R1/4 60×2.5MPa F2株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)0.050.0~2.5
¥4,600
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする