曜日別特売

小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/4

小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/4 - 高島計器小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/4 - 高島計器

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
50
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044272411751901494-6738KG D3 R1/4 50×-0.1MPa F2-0.0020.0~-0.1
¥3,700
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
044277491751160494-6739KG D3 R1/4 50×6MPa F20.20.0~6
¥4,300
¥3,398
¥3,738(税込)
14日以内出荷
返品不可
044284761751025494-6722KG D3 R1/4 50×0.25MPa F20.0050.0~0.25
¥3,700
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
044289571751110494-6724KG D3 R1/4 50×1MPa F20.020.0~1
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
044294471751140494-6709KG D3 R1/4 50×4MPa F20.10.0~4
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
044298491751216494-6735KG D3 R1/4 50×16MPa F20.50.0~16
¥4,300
¥3,398
¥3,738(税込)
14日以内出荷
返品不可
044307591751125494-6716KG D3 R1/4 50×2.5MPa F20.050.0~2.5
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする