201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三和電気計器補修用ヒューズ
RoHS
400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
仕様0.4A/1000V 寸法(Φ×mm)6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

汎用液状ガスケットです。低粘度です。
用途パッキン併用可 無色 容量(g)100 質量(g)100 トラスコ品番813-0555 使用可能温度範囲-60~200℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷


ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ 適合ロープ径(Φmm)9 穴径(mm)9 材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インクフリクションインキ 寸法(mm)55×14×14 種類スタンプ 方式キャップ式 印面種別浸透印
1本
特価
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

芝にボリュームを持たせ、腰折れしにくく適度な、クッション性がありさらに除塵性能が高まりました。
厚さ(mm)約20.5 グリーン 種別玄関マット 材質E.V.A
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5016-0001
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。 微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
用途壁面の装飾に。 仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
1巻
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


蒸・分留や比較的少量の反応に用います。残留分、反応の生成分が中央に集まることと、ふっとう核の効率がよいことが特長です。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

受け口がバネ付きなので、軽い力で着脱可能です。小物やレザークラフトにどうぞ。
材質
1袋(6組)ほか
679 税込747
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ねじ径M12用 材質快削鋼(SUM) 表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,488 税込4,937
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。汚れにくくクッション性に優れたマット。
材質EVA樹脂
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)









ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20) 種類減速機 取付方式脚取付 潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,700 税込39,270
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1袋
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
1本(50本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)





任意の角度設定で正確なサンプリング。
仕様外径1.8mm 有効長1800mm 口径(Φmm)鉗子:2.0 有効長(mm)1800 外径1.8mm アズワン品番68-9198-63
1箱(10本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF12 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:- アズワン品番65-1648-58
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷