29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)92 仕上錫メッキ 太さ(sq)15
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)121 仕上錫メッキ 太さ(sq)20
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2 トラスコ品番117-3367 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線 付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm 適合車種ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

材質(導体)ニッケルクロム合金 ケーブル形状シングルコア 動作温度(℃)1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2 トラスコ品番407-4076 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

HAKKO(白光)アース線 1M
トラスコ品番139-2394 適合機種FG-470 質量(g)28 長さ(m)1 アズワン品番64-5063-23
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

HAKKO(白光)ハッコーFG-450
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV) 仕様表示データ更新頻度:0.5秒 セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書 質量(g)160 電源アルカリ乾電池9V形 測定精度±10% of reading ±2 digit 表示部バックライト内蔵LCD表示 連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22 校正なし 測定距離(mm)30(被測定物と検出部間) 動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと) 測定距離調整赤色LED光焦点式 電池残量表示表示部に残量表示 極性表示+極性・-極性表示 モードイオンバランス/電位測定 信号検出方式振動式チョッパ方式 回転角度(°)180(各45で停止)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

JSグループ蛍光のぼり
用途現場での注意喚起に 材質テトロンポンジ製 寸法(mm)1800×450 取付方式スタンド式、ポール取付
1枚
3,298 税込3,628
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小さな肉や野菜が網目からこぼれない、目の細かいクリンプ網!。フォールディングファイアスタンド適応。
仕様●商品サイズ(約):345×345mm●重量(約):290g●適用品種:FG-35●線径/ピッチ/メッキ:4.0&1.3mm/13.5mm/クロームメッキ アズワン品番65-8900-16
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

1個
740,236 税込814,260
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングCC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット
CC-Linkのマスタが不要でCC-Link機器をCC-Link IE TSN側で制御が可能です。CC-Link IE TSNにラインアップのない機器の制御が可能です。CC-Link IE TSNへ段階的な置換えが可能です。既存の機器/配線をそのまま使用することでコストを抑え、工期を短縮できます。機器の再利用でプラスチック使用量を削減できます。新旧ライン/設備のデータを収集し、三菱電機株式会社製Geminiでの検証が可能です。旧ライン/設備の稼働データを新ライン/設備に流用可能です。CC-Link機器構成は、専用のWindowsアプリケーションからも簡易的に設定が可能です。
用途ネットワーク機器 仕様●CC-Link IE TSN仕様:[通信速度]1Gbps/100Mbps、[局種別]リモート局、[認証Class]認証Class B Ver.2.0、[トポロジ]ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、[リンク点数]リモート入力RX : 3840点 ( 480バイト )・リモート入力RY : 3840点 ( 480バイト )・リモートレジスタRWw : 960点 ( 1920バイト )・リモートレジスタRWr : 960点 ( 1920バイト )●CC-Link IE TSN用 接続ケーブル・電線:1Gbps ・1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス ):カテゴリ5e以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル、100Mbps:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス )・カテゴリ5以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル●CC-Link仕様:[伝送速度]156kbps・625kbps・2.5Mbps・5Mbps・10Mbps、[CC-Linkバージョン]Ver.2.00、[局種別]マスタ局、[最大接続局数]64局[最大リンク点数(CC-Link Ver.1)]リモート入力RX : 2048点 ( 256バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 256点 ( 512バイト )・リモートレジスタRWr : 256点 ( 512バイト )、[最大リンク点数(CC-Link Ver.2)]リモート入力RX : 3584点 ( 448バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 816点 ( 1632バイト )・リモートレジスタRWr : 816点 ( 1632バイト )、[局間ケーブル長(最小局間距離)]20cm、[最大ケーブル総延長(最大伝送距離)]156kbps:1200m・625kbps:900m・2.5Mbps:400m・5Mbps:160m・10Mbps:100m●CC-Link用 接続ケーブル・電線:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル ( 三菱電機エンジニアリング製 FA-CBL200PSBH、FANC-110SBH、CS-110 )、端子台の端子穴サイズは、2.4mm×1.5mm●ユニット電源:電圧:DC24V ( リップル率5%以内 ) ( 許容電圧範囲DC20.4V~28.8V )、電流:150mA●ユニット電源・FG用 接続ケーブル・電線:電線サイズ:0.14~1.5mm2 ( AWG24~16 )、種類:より線または単線、材質:銅線、温度定格:75℃以上●接続ネットワーク:CC-Link IE TSN、CC-Link●接続機器:シーケンサ 適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al ( JIS C 2812準拠 ) 質量(g)180 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×40×70( 端子台は含まず ) ・86 ( 端子台を含む ) 外部接続CC-Link IE TSN通信部:RJ45コネクタ×2、CC-Link通信部:CC-Linkシステム用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 ) 製品分類区分ネットワークブリッジ
1個
93,980 税込103,378
12日以内出荷

フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV) 仕様表示データ更新頻度:0.5秒 セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書、校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図 質量(g)160 電源アルカリ乾電池9V形 測定精度±10% of reading ±2 digit 表示部バックライト内蔵LCD表示 連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22 校正出荷時校正付き 測定距離(mm)30(被測定物と検出部間) 動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと) 測定距離調整赤色LED光焦点式 電池残量表示表示部に残量表示 極性表示+極性・-極性表示 モードイオンバランス/電位測定 信号検出方式振動式チョッパ方式 回転角度(°)180(各45で停止) 校正証明書一般校正
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷

簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続シーケンサ:RD75D**/P*、QD75D**/P**、QD70D**、QD75M**/MH**、QD77MS** - FA-LTBQ75DP/75M間●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L 質量(g)約150 ケーブル長(m)1 製品分類区分接続ケーブル 圧着端子【使用圧着端子】FG線:大同端子製造株式会社製 RAV1.25-S4(M4ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
1個
14,980 税込16,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • fg袋