さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)1.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)16
こんなお得な商品も!

編組チューブ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。
耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験
特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB)
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)455
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
ばねの種類スチール製ばね
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
長さ(mm)横棒:1200
寸法(m)1.5~4.0
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
単3と単4乾電池とりらでも使える防災用コンパクトLEDライト。
使用電源単4電池2本(別売)、単3電池2本(別売)
付属品ストラップ
寸法(mm)60×60×150
質量(g)85
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状エルボ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色シルバー
寸法(m)1.5~4.0
長さ(mm)横棒:1200
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
自己消化性を備えた編組チューブです。
従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。
FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
標準色黒(白色クロスライン)
材質ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲(℃)-70~125
規格UL 224 VW-1/No:E347759
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.197
フレーム幅(mm)35
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)65×35
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)443.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6
サービス分類オーダー・加工
電気式。
使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。
油温を適温にコントロールが可能です。
寸法(mm)600×350×800
消費電力(kW)4.5
油量(L)13
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。
簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網
電源(V)1Φ 100
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.5mm●全長(mm):70●有効長:39mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-71
1箱(10本)
¥1,050
税込¥1,155
翌々日出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)150
商品構成単品
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。A3幅のポスターや長めのスローガンを折らずに持ち運べるポスターファイル。かさばらないシート状のポスターファイル。ポスターやランチョンマット、A3幅の紙など丸めて持ち運びできる。使用前はクリアーホルダーとほぼ同等サイズ。使うときだけ立体になるのでかさばらない。筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる。A3用紙からコンサートで使用されるスローガン(ワイド500mm等)まで様々なサイズの紙を収納可能
材質ポリプロピレン(PP)
適合サイズA3
外形寸法(幅W×高さH)(mm)235×310
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
配管方向(L) 左側集中配管
・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
作動方式複動
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
伸縮するカールコードタイプ
インイヤーフィット型
トラスコ品番470-0436
適合機種SRFD10
品名イヤピース(伸縮するコードタイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ストレートコードタイプ。インイヤーフィット型
トラスコ品番563-0373
適合機種SRFD10
品名イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
より対線コードタイプ。インイヤーフィット型
トラスコ品番563-0376
適合機種SRFD10
品名イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなど
色グレー
タイプインイヤーフィット型
ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場など
色グレー
タイプインイヤーフィット型
ケーブル長(cm)約65
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ