カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(34)
- 一般直管蛍光灯(28)
絞り込み
光色
電球の種類
定格電力(W)
ブランド
モノタロウ・HotaluX(ホタルクス)・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・OSRAM(オスラム)・ブライトライト・日立・東芝ライテック・ELPA・ノーブランド・三菱電機
「flr40sd」の検索結果

ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
ライフラインⅡ 40W形
HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(25本)当日出荷種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類直管蛍光灯
FLR直管蛍光灯 40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1本)ほか当日出荷種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B種類(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形
ブライトライト¥15,980税込¥17,5781箱(25本)5日以内出荷用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
ラピッドスタート直管蛍光灯
東京メタル¥7,998~税込¥8,798~1パック(10本)ほか7日以内出荷ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命
飛散防止膜付蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981箱(2本)8日以内出荷長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
一般蛍光灯 40W形
(278件のレビュー)取扱い終了一番良く使われる、40W蛍光灯です。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
ハイライト 40W形
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)取扱い終了ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。一般的なタイプ「ハイライト」です。用途一般照明用種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 外面ストライプ方式(M)
Panasonic(パナソニック)取扱い終了ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40全光束(Lm)2340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500光色昼光色電球の種類蛍光灯
ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)
Panasonic(パナソニック)取扱い終了ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40全光束(Lm)2340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500電球の種類蛍光灯
ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)取扱い終了ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)2340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ 40W形
日立取扱い終了省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます(当社比)。 蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命を長くしています。種別40W形質量(g)255口金G13定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光ランプ
ネオルミスーパー 40W形
三菱電機(5件のレビュー)取扱い終了一般照明用として広く使用されている蛍光灯です。種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
飛散防止形蛍光ランプ(防飛形) 40W形
日立(1件のレビュー)取扱い終了外的衝撃などで万一ランプが破損してもガラス破片や蛍光体などの飛散が少なく危険防止になります。用途学校・食品工場。口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
サンライン 40W形
日立(14件のレビュー)取扱い終了省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます。(メーカ従来品より)用途店舗、一般住宅種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ
東芝ライテック(9件のレビュー)取扱い終了内面導電性被膜の採用により安定した始動性を実現。種別40W省電力形質量(g)244種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光灯
ELPA取扱い終了用途店舗・工場・事務所などの交換に最適。種別40W形色昼光色種類直管蛍光灯管径(Φmm)32点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ 防飛形
日立取扱い終了ランプ破損時にガラス片の飛散が少ないランプです。 合成樹脂被膜(ポリエステルチューブ)でガラス管を被覆しているので、外的衝撃などで万一ランプが破損しても、ガラス片や蛍光体などの飛散が少ないランプです。用途学校、食品工場、車両内(外的衝撃などでランプが破損する危険性の高い場所、被害が大きくなることが予想される場所)。種別40W省エネ形質量(g)255口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光ランプ
ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)
Panasonic(パナソニック)取扱い終了ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40全光束(Lm)2340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500電球の種類蛍光灯
自然色形蛍光灯演色AA 直管・ラピッドスタート形
Panasonic(パナソニック)取扱い終了種別40W形長さ(mm)1198質量(g)253管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.420定格ランプ電力(W)40電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ40W形
日立取扱い終了省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます(当社比)。 蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命を長くしています。種別40W形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光ランプ
自然色形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)取扱い終了演色性を向上させた蛍光灯です。演色性の良さが必要な色彩関係の作業場、生鮮食肉店などに適しています。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40全光束(Lm)1890定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500光色演色AA昼光色電球の種類蛍光灯
サンライン 40W形 10本入
日立(39件のレビュー)取扱い終了省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます。(メーカー比較)種別40W省エネ形種類直管蛍光灯電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
自然色形蛍光灯演色AA昼光ラピッド40W2P
Panasonic(パナソニック)取扱い終了種別40W長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)40全光束(Lm)1890定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色演色AA・昼光色電球の種類蛍光灯