曜日別特売

自然色形蛍光灯

自然色形蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)

演色性を向上させた蛍光灯です。演色性の良さが必要な色彩関係の作業場、生鮮食肉店などに適しています。

長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
1890
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
6500
光色
演色AA昼光色
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
注意
※外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
※FLR40…/M(外面ストライプ方式)のランプは、瞬時再始動しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75393579FLR40SDSDLMF3
73,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする