日立
蛍光ランプ40W形
省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます(当社比)。
蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命を長くしています。
種別
40W形
質量(g)
255
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
36
管長(mm)
1198
点灯方式
ラピッドスタート形
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(25本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37455756
FLR40SDM36B
2610
74
6500
昼光色
オープン
取扱い終了
37455765
FLR40SWM36B
3000
61
4200
白色
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る