曜日別特売

自然色形蛍光灯演色AA昼光ラピッド40W2P

自然色形蛍光灯演色AA昼光ラピッド40W2P - Panasonic(パナソニック)
種別
40W
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
点灯形
ラピッドスタータ
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
1890
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
6500
光源色
演色AA・昼光色
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50209199FLR40SDSDLMF3-2P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする