ELPA
直管蛍光灯
用途
店舗・工場・事務所などの交換に最適。
種別
40W形
色
昼光色
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07102033
FLR40SD/A-10P
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る