曜日別特売

蛍光ランプ 40W形

蛍光ランプ 40W形 - 日立

省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます(当社比)。
蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命を長くしています。

種別
40W形
質量(g)
255
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
点灯方式
ラピッドスタート形
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(25本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37455591FLR40SD-M-B297-08052610746500昼光色
オープン
取扱い終了
37455607FLR40SW-M-B297-08133000614200白色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする