日立
飛散防止形蛍光ランプ(防飛形) 40W形
(1件のレビュー)
外的衝撃などで万一ランプが破損してもガラス破片や蛍光体などの飛散が少なく危険防止になります。
用途
学校・食品工場。
口金
G13
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(25本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
点灯形
光源色
定格ランプ電力(W)
管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75090242
FL40SS・W/37-P
40W形
スタータ形
白色
-
28
¥
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090251
FL40SS・D/37-P
40W形
スタータ形
昼光色
-
28
¥
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090267
FLR40S・W/M/36-P
40W形
ラピッドスタータ形
白色
-
32.5
¥
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090276
FLR40S・W/M-P
40W形
ラピッドスタータ形
白色
-
32.5
¥
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090285
FLR40S・EX-N/M/36-P
40W形
ラピッドスタータ形
3波長昼白色
-
32.5
¥
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090294
FLR40S・EX-N/M-P
40W形
ラピッドスタータ形
3波長昼白色
-
32.5
¥
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090303
FLR40S・D/M/36-P
40W形
ラピッドスタータ形
昼光色
-
32.5
¥
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090312
FLR40S・D/M-P
40W形
ラピッドスタータ形
昼光色
-
32.5
¥
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418034
FL40SS・W/37-P
40W形
スタータ形
白色
37
28
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418043
FL40SS・D/37-P
40W形
スタータ形
昼光色
37
28
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418052
FLR40S・W/M/36-P
40形
ラピッドスタータ形
白色
36
32.5
¥
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418061
FLR40S・W/M-P
40形
ラピッドスタータ形
白色
40
32.5
¥
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418077
FLR40S・EX-N/M/36-P
40W省エネ形
ラピッドスタータ形
昼白色
36
32.5
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418086
FLR40S・EX-N/M-P
40形
ラピッドスタータ形
3波長昼白色
40
32.5
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418095
FLR40S・D/M/36-P
40形
ラピッドスタータ形
昼光色
36
32.5
¥
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418104
FLR40S・D/M-P
40形
ラピッドスタータ形
昼光色
40
32.5
¥
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る