曜日別特売

自然色形蛍光灯演色AA 直管・ラピッドスタート形

自然色形蛍光灯演色AA 直管・ラピッドスタート形 - Panasonic(パナソニック)
種別
40W形
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.420
定格ランプ電力(W)
40
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73810196FLR40SWSDLM演色AA 白色
42,250
取扱い終了
返品不可
73810205FLR40SNSDLM演色AA 昼白色
42,250
取扱い終了
返品不可
73810214FLR40SDSDLM演色AA 昼光色
42,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする