ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
- 長さ(mm)
- 1198
- 質量(g)
- 253
- 口金
- G13
- 定格消費電力(W)
- 40
- 全光束(Lm)
- 2340
- 定格寿命(時間)
- 12000
- バルブ径(Φmm)
- 32.5
- 色温度(K)
- 6500
- 電球の種類
- 蛍光灯
照明 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25070388 | FLR40SDMXF3-2P | 53404926 | FLR40SS・EX-D/32 | ![]() | 蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 | オーム電機 | 1個 | ¥689 税込¥758 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























