曜日別特売

ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)

ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X) - Panasonic(パナソニック)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。

長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
2340
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
6500
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77436093FLR40SDMXF3
41,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする