3,214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様固定式、固定式端具 材質アルミ合金製 踏面幅(mm)240 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)フィラゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用 シャンク軸- 切替方式コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 呼称(mm)27
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×300×0.9 質量(g)300 タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Barkbusters(バークバスターズ)ハンドルガードキット Two Point Mount
多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。別売:JET/VPS/STORM/CARBON
内容左右セット
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

固定柱不要。そのまま設置/撤去しやすい。連結で自在に区画が作れる。十字型対応脚部による転倒防止
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 赤/橙 使用温度範囲(℃)-25~70 適合規格ISO3821 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層高張力合成繊維
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


サンワダイレクトキャリングバッグ
多機能で出張に最適なビジネスバッグです。ガーメント付きでスーツが収納できます。メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。キャリーサポーター付で出張も快適です。パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
材質ポリエステル 質量(kg)約1.6 容量(L)約35 収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型ワイドまで 寸法(cm)メイン収納部:約W46×D15×H34、パソコンポケット:約W39×D4×H32、タブレットポケット:約W27×H17、書類ポケット:約W46×H26.5、メッシュポケット:約W23.5×H24.5、フロント(大・左):約W23.5×D3.5×H27.5、フロント(大・右):約W23.5×D3.5×H27.5、フロント(小・左):約W19.5×H22.5、フロント(小・右):約W19.5×H22.5、リュックベルト収納(背面ポケット):約W34×H47スーツ収納部:メッシュポケット(2箇所):各約W23×H29、ガーメントサイズ:約W48×H90 材質(表)ポリエステル ダイヤル式ファスナーロック(3桁の数字) 取扱説明書なし 外寸(cm)W50×D23×H35 ベルト長さ(cm)ショルダー:80~164(金具含まず) 撥水加工あり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ピッチ3/8インチ ゲージ長さ(mm)1.3 長さ(inch)0.05
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

流量調整エアーコック、ハンドルの操作でエアー流量を調整します。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
1個
1,010 税込1,111
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷






<表地>。YAMAHA独自の”洗える牛革 CYBERLEATHER”。洗えてメンテナンスが簡単なYAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。<裏地(甲側)>。リフレスマイル(ポリエステル100%)※抗菌防臭糸使用。速乾性に優れた抗菌防臭糸を採用したメッシュを使用し、レザー特有の臭いや使用に伴う臭いが気になりづらい。<縫製糸>。平側:ケブラー糸。甲側:ボンド糸。<甲側>。抗菌防臭(裏地)。<平側>。ケブラー糸を使用することで高い強度を備え、転倒時の裂け強度を補完・糸切れ防止。緩衝素材PUスポンジ内蔵のアテ革を装備し、転倒時の衝撃を緩和。<両手人差し指>。Y-CTE(導電糸刺繍)があり、グローブを付けたままスマホ操作が可能。<デザイン>。プレーンで飽きの来ないシンプルなデザイン。平側を黒色配色にすることで使用による汚れが目立ちにくい。5色の豊富なカラーバリエーションを用意し、車両や好み、あらゆるライディングシーンに合わせて選択頂くことが可能。手首のベルクロアジャスターメス側にモールドYAMAHAロゴがあり、使用するたびにYAMAHAブランドを感じることができます。
1着
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
229 税込252
6日以内出荷

重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
1本
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

メタリックマルチカラー ボクシンググローブ。光沢のあるメタリックの本革を使用しています。マルチカラーなデザインは斬新で注目間違いなし。本格トレーニングに最適なプロモデルグローブ。肉厚・打ちごたえに最高級の評価にふさわしい仕上がりとなっております。ボクシングやキックボクシング等の対人戦練習、サンドバッグやミット等の打撃練習。
サイズフリー
1組
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール 幅(mm)12.7 硬度HRC46-62
1セット(10枚)ほか
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)