44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1組ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


オイルミストトラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 ロッド先端ねじ金具なし
1個
299 税込329
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1512種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)逆止弁
真空ポンプ油の逆流防止用(逆流防止機構未対応機種用)オプション部品です。
トラスコ品番152-5592 適合機種G-5DA、G-10DA、G-20DA、G-25SA、G-50DA
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷


ULVAC(アルバック)アダプタ
適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm)308×310×308 棚段数5段 外寸法(mm)360×390×385 アズワン品番1-6166-11 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
8系統のHDMI信号を8系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)。
用途VM0808HBは、8系統のHDMI信号をマトリックス状に8系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート) セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200 ケース質量(kg)3.99(8.79lb) 消費電力AC110V:38.1W:179BTU、AC220V:37.8W:177BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4) 制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源3極AC電源ソケット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432×262×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷


35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 切換頻度(回分)120 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250] バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
69,980 税込76,978
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

やわらかいゴム素材の歯間ブラシ。歯ぐきが下がって広がった歯間をしっかりケアします。
セット内容カートリッジ10本入/ブラシネック1本入/収納ケース付 品番EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-LA20/EW-LA25/EW1035/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1035-G/EW1038-G/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S 交換目安1週間(1日1回使用時) アズワン品番69-6038-44
1セット(10本)
1,728 税込1,901
10日以内出荷

デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA 付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)23 容量(L)30 外寸(mm)310×333×520 内寸(mm)260×280×410 棚段数4段(棚間隔:85mm) 棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重) アズワン品番1-067-01-20 棚板寸法(mm)257×257×4t 許容真空度(kPa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
206,000 税込226,600
14日以内出荷

仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA アズワン品番1-067-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
208,500 税込229,350
14日以内出荷

デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
113,200 税込124,520
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA アズワン品番1-068-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
113,200 税込124,520
14日以内出荷

デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA 付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)11 容量(L)12 外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く) 内寸(mm)260×180×260 棚段数2段(棚板間隔:100mm) 棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重) アズワン品番1-068-01-20 棚板寸法(mm)257×171×4t 許容真空度(kPa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
110,700 税込121,770
14日以内出荷

付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸替え時に便利な糸通し棒付。墨漏れを徹底解消。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-JUST-R●糸太さ:約0.6mm●糸長さ:20m●色:赤●自動巻取り:7.5m●サイズ:205×80×40mm●重量:145g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:20ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売) アズワン品番65-9266-41
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

手巻き式。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。ゴムパッキン開閉蓋付。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド仕様。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。糸替え時に便利な糸通し棒付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-LIGHTMK-B●糸太さ:0.6mm●糸長さ:30m●サイズ:155×68×38mm●重量:84g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売) アズワン品番65-9266-46
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売) アズワン品番65-9266-43
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売) アズワン品番65-9266-45
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売) アズワン品番65-9266-42
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

毛束が歯間に入りやすく、歯間の歯垢を除去します。
品番EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S 交換目安1ヶ月 アズワン品番69-6038-42
1セット(4本)
1,618 税込1,780
10日以内出荷

音波振動とシリコンの組合せで歯ぐきを心地よく刺激します。
品番EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1037-H/EW1021-W/EW1022-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW1040-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE54-K/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S 交換目安約3ヶ月 アズワン品番69-6038-40
1セット(2本)
1,158 税込1,274
10日以内出荷

柔らかい植毛で舌表面の汚れをやさしく除去します。
適合本体EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-CDP54-A/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-LA20/EW-LA25/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1035/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S 交換目安約3ヶ月 アズワン品番69-6038-41
1セット(2本)
1,388 税込1,527
10日以内出荷

歯に当たった時の衝撃を軽減する新素材を採用。
品番EW-TDEF4-W/EW-DP57-S/EW-DT72-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL39-W/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP37-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DP57-P/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW1011/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW1012/EW1013/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW1000/EW-LA25/EW-LA20/EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-S アズワン品番69-6038-29
1セット(2本)
808 税込889
10日以内出荷