ねじサイズG1/2
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)9
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
ネジ寸法G1/2のメッキ付ナットです。
様々な用途でご使用頂けます。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒
RoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)1
材質(本体)真鍮
形状ロックナット
CD管・PF管配管用ロックナットです。
丈夫な幅広タイプです。
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番684-0922
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)414
接続ねじG 1/2 オネジ
適合チューブ3/8 HP
締付トルク(N・m)65
1個
¥5,698
税込¥6,268
34日以内出荷
材質黄銅
仕様手締めタイプ
材質黄銅製
ねじ寸法G1/2
ねじサイズG1/2
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
用途配管部品用チーズ
仕様パッキン付
材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状チーズ
ねじ径G1/2(4分)
こんなお得な商品も!

キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
5000-G用のセンターネジ・ナットです。
仕様●対応品番:5000-G●対応品番/部品番号:5000-G/1
アズワン品番68-0769-45
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
材質黄銅
仕様パッキン付
寸法B(mm)12
高さ(mm)12
付属品パッキン付
材質黄銅
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
仕様パッキン付
材質黄銅
形状エルボ
表面処理クロムメッキ
材質(パッキン)EPDM
接続ねじサイズG1/2
分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
高さ(mm)37
適合場所分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。
ねじサイズG1/2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様逆止弁なし
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)95
接続G×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
材質黄銅
呼び13
取付ねじサイズG1/2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
不要な配管用のキャップ、パッキン付き
仕様パッキン付
材質黄銅
仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状キャップ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。
材質黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
屋外用水栓のホース接続部用
材質黄銅
呼び13
取付ねじサイズG1/2
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径G1/2
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ
呼び径(mm)13
トラスコ品番812-7850
材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂
高さ(mm)23
質量(g)20
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)40
材質ABS
高さ(mm)17
呼び径40
ねじサイズG1-1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用
材質PP
高さ(mm)20.2
ねじサイズG2
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ