カテゴリ
- メカニカル部品(99)
- 機構部品(96)
- 作業工具(89)
- 農業機械(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 切削工具(50)
- 制御機器(49)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 安全標識(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 物流用品(27)
- 建築金物(26)
- 研磨材(24)
- 手袋(23)
- 空調・照明・電設資材(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 自動車補修部品(20)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 測定用品(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 厨房用品(14)
- 安全保護具(13)
- 食品・飲料(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 日用品(9)
- オフィス家具(9)
- 事務用品(9)
- 鈑金・塗装(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 家電(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 介護用品(6)
- 縫製用品(6)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- 清掃用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 防災用品(4)
- カー用品(4)
- 理美容(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- NTN(エヌティーエヌ)(39)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- 光(32)
- TRUSCO(29)
- イシハシ精工(19)
- イマオコーポレーション(17)
- PISCO(ピスコ)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- コクヨ(11)
- 岩田製作所(10)
- エスコ(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- THK(9)
- GEDORE(9)
- 水本機械製作所(8)
- StarTech.com(8)
- アソー(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- ブランドをもっと見る
「g069」の検索結果

L型コネクター(裸)
タカギ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。 ホースの角度を90度のL型にして接続できます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7494質量(g)67寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×40
これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷洗面台の水を溜めるために、排水栓を引き棒で開閉するポップアップ式用です。ヘアキャッチャー付きなので、ゴミや髪の毛による排水管の詰まりを防止します。既設の排水栓を引き抜き、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。上下のヘアキャッチャーが別々に動くタイプです。マルトラップ(丸一)の排水管についている排水栓と互換性があります。お使いの排水栓の直径と全長、ヘアキャッチャーの形状をお確かめください。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。用途洗面化粧台の交換用排水栓です。
ステンレス回転取手 大
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ材質ステンレス長さ(mm)22幅(mm)100高さ(mm)29取手回転取手
お皿のざる22cm& 美濃焼 大皿セット
リブプラス¥3,627税込¥3,9901個6日以内出荷から揚げや天ぷらなどの油切りに使えるバットに早変わりするお皿のためのざる。サビにくく丈夫なステンレス製。大きい網目で洗いやすく、乾きも早くて使いやすい。揚げ物だけでなくお蕎麦など麺類の盛付け、野菜の水切りなど様々な用途で使用できます。セット内容ザル、お皿材質ザル/ステンレス鋼、お皿/陶器質量(kg)(約)ザル/0.09色ホワイトステンレス寸法(cm)(約)ザル/直径22×高さ3、お皿/直径27(ハンドル収納時)
夜でも安心光るバイクネット
ユニカー工業¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷樹脂フックには返しが付いているため被せる物の大きさに合わせて調整が容易にできます。用途反射機能がついて夜間での使用に安全。後部座席に荷物を積載するゴムネットです。仕様プラスチックフック6個付材質ポリエステル、合成ゴム寸法(cm)約35×35
ルーミック ミートソース用 69g x10
味の素¥1,498税込¥1,6181箱(69g×10個)4日以内出荷トマトのうま味がギュッとつまったコクのあるミートソースの素です。ひき肉とたまねぎで、簡単に手作りできます。
【切売り】 都市ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷コンセント型ガス栓接続ソケットつきの都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
PNP Transistor BCP69T1G
ON SEMICONDUCTOR¥23,980税込¥26,3781リール(1000個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1.5 W 、 最小DC電流ゲイン:50 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:25 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:60 MHz 、 ピン数:3 + Tab 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-GX7 / G6 69mm x 43mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック LUMIX DMC-GX7 / G6寸法(mm)69× 43取付シリコン吸着硬度9Hタッチパネル方式対応
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クイックルワイパードライシート
花王(14件のレビュー)¥499税込¥5491袋(20枚)当日出荷クイックルワイパーに取り付けて、フローリング・畳・ビニール床を立ったままラクにおそうじできるシートです。約50万本のミクロ繊維の立体構造で静電気等ではりついた掃除機ではとりきれないミクロ汚れまでからめとって離しません。。用途フローリング、ビニール床、畳などの清掃にシリーズクイックル
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
メッシュケース
MagX(マグエックス)(19件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。材質本体:PEVA色透明タイプマチ無しタイプ奥行(mm)5
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)
ケニス(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度。湿度精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
エクステンションホルダー
ANEX(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に
深溝玉軸受 6000番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥679税込¥7471台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)
コクヨ(5件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ハイブリッドアーチ形状のカーブ刃を搭載。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているので、刃先でも軽い切れ味を実現しています。※メーカー旧モデル「ハサ-P210」(ストレート刃)の厚紙切断時と比較 薄いビニールから段ボールまで軽い力でサクサク切れます。 リビングのインテリアの中での見え方を意識したカラーリングです。質量(g)69寸法(幅W×長さL)(mm)75×174刃渡り(mm)65材質(刃)ステンレス材質(ハンドル部)(外側)ABS、(内側)エラストマー繰り返し・詰め替え対応
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ
(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。 強力ばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg
ビューティー中厚手
TOWA(東和コーポレーション)(41件のレビュー)¥209税込¥2301双当日出荷引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム手袋です。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側に滑り止め加工を施しています。鮮やかなレッドカラーです。用途水産加工。漁業・農業。種別中厚手厚さ(mm)0.45色レッド規格食品衛生法適合品入数(双)1材質(裏)綿植毛材質(表)天然ゴム
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
シユラウド,アウタ,RH,M.M.G.グレー+ 49134-5408-69H
Kawasaki¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷メーカー名:カワサキ。メーカー品番:49134-5408-69H
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(66件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51100番台
NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
指示棒
¥999税込¥1,0991本当日出荷最長約119cmまで伸ばして使用できます。 セミナー、会議、授業の説明などに便利。 ストラップ付き。材質本体:ステンレス、ABS/ストラップ:ナイロン直径(Φmm)約15質量(g)約69(ストラップ含)、約68(ストラップなし)伸縮範囲(mm)約230~1195
12.7sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
...