動きやすいストレッチ素材・風を通さない防風素材・ドライタッチなメッシュ素材の三層構造。
用途秋冬から春まで着こなせる軽量ウィンドブレーカー。
種別長袖ブルゾン
機能ストレッチ
混率(%)ポリエステル100
仕様ストレッチ、縦ファスナーポケット、内ポケット付、脇逆玉ポケット、裏ボンディングメッシュ、ストレッチテープ、胸ポケット(巾12cm×深さ20cm)
材質ストレッチ防風ボンディング(裏メッシュ)
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)2340
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥269,800
税込¥296,780
24日以内出荷
SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SSとSは女性対応シルエット。”動きやすいストレッチ素材”+”風を通さない防風素材”+”肌離れがよくドライタッチなメッシュ素材”の3層ボンディング。冷たい風を遮断。裏ボンディングメッシュ。ストレッチ素材。右胸縦ファスナー付きポケット。裏側内ポケット。左袖マルチポケット。袖口ストレッチテープ。両脇逆玉縁ポケット。
用途作業 ワーク 軽作業 日曜大工 タウンユース 散歩 ランニング 通勤 通学
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ジャケット
サイズSS
胸囲(cm)96
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)39
袖丈(cm)59
着丈(cm)62
機能ストレッチ/防風
名入れ可
SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SSとSは女性対応シルエット。”動きやすいストレッチ素材”+”風を通さない防風素材”+”肌離れがよくドライタッチなメッシュ素材”の3層ボンディング。冷たい風を遮断。裏ボンディングメッシュ。ストレッチ素材。右胸縦ファスナー付きポケット。裏側内ポケット。左袖マルチポケット。袖口ストレッチテープ。両脇逆玉縁ポケット。
用途作業 ワーク 軽作業 日曜大工 タウンユース 散歩 ランニング 通勤 通学
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ジャケット
色グレーモク
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ/防風
名入れ可
新素材を使った削りながら埋めていく、今までにないタイプの新工法。大きなキズを研磨剤で小さくし、小さくなったキズはシリカと特殊樹脂でかけていくうちに埋っていくまったく新しいコンパウンドです。ガラスコーティング施工前の下処理に最適です。
用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ
仕様水性・ノンシリコン
危険物の類別非危険物
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
材質超硬超微粒子
全長50
刃数4
刃長20
食付長さ0.5
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)2.5
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)(4) dia 6
使用流体空気・水
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Samsung Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340×1080)]
取付方式シリコン吸着
特性反射防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Samsung Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340×1080)]
取付方式シリコン吸着
枚数1枚
特性のぞき見防止180度
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Samsung Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340×1080)]
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Samsung Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340×1080)]
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】。Dell製品。Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook。Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270。Precision: Precision 3540, Precision 3550。HP Pavilion。DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us。Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等。※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
質量(g)73
出力(W)64.98
出力DC19V-3.42A
内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1
コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ
入力電圧(V)100-240
外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120
入力C8プラグ
入力周波数(Hz)50/60
電極【センター電極】フォーク(音叉)型
極性センタープラス
ケーブル長(cm)150
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です
材質ポリエステル
色白
比重1.38
ひも・糸種類ロープ
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキンEL2層)、外面:焼付塗装、ハンドル・ツマミフェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
色ブラウンメタリック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
鍵350
ストッパー回転ストッパー
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレン
色クリーム
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪付き
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)15
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.RS80
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下
ポート数2
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下
ポート数2
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
小旅行や出張に最適な約35Lで、開口部も大きく開き便利です。カジュアルにもビジネスにも対応したシンプルなデザインです。トップと右サイドにも手持ちハンドルを装備しています。キャリーバーは3段階の長さに固定できます。背負ったときにキャルターが衣服に触れるのを防ぐカバー付きです。
仕様●キャリーサポーター:なし●マチ拡張:なし
材質表装:ポリエステル
色ブラック
容量本体:35L、上部ポケット5L
質量(g)約2340
キャスター径(Φmm)約69
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×160×470(パソコン収納部は付いていません。)
特性2WAY
気室数1気室
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ