Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80
全長(mm)297
トラスコ品番374-7247
質量(g)915
横幅(mm)70
最大締圧力(kN)2.5
頭部硬度HRC40~50
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
床にやさしいゴム底脚です
床面の傷の防止などに
ビス付
色黒
錠前付属部品
用途握り玉用
耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
用途耐熱ワックス
危険物の類別非危険物
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70
全長(mm)280
トラスコ品番374-7255
質量(kg)1
横幅(mm)65
最大締圧力(kN)2.5
頭部硬度HRC40~45
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
ずり落ちしないサポーター付靴下。モク糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。
色杢(モク)
サイズ(cm)24~27
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番65-0304-92
入数4足組
かかとからの長さ(cm)約24
指タイプ先丸
1パック(4足)
¥839
税込¥923
当日出荷
1個
¥30,100
税込¥33,110
翌日出荷
さわやかな香りいっぱいのフルーツキャンディやリッチな味わいのソフトキャンディをいろどりも美しく詰め合わせました。約48個入り。
1箱(280g×10個)
¥3,598
税込¥3,886
5日以内出荷
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。
靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。
底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底)
反射テープ付です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
用途土木・建築現場
機能耐滑
色ブラック/オレンジ
足幅EE
材質胴部・底部:ラバー
種類作業靴
材質(甲被)ラバー
JIS規格JIS規格 S種相当
材質(底部)ラバー
材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)
靴タイプブーツ
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数4
全長(mm)50
刃径公差(mm)0~+0.005
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。全国の消防団でも採用頂いている消防仕様なので防災、救助用に最適です。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)29(26cm)
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)695(26cm)
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠
材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)
靴タイプ長靴
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
ばね本来の耐久性を維持することができます。
材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用温度範囲(℃)110以下
3点で打診できるヘッド形状でトンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検作業に最適です。
全長(mm)600
頭部寸法(mm)10×12・直径13
全質量(g)280
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ