「g350 oリング」の検索結果
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
型式旧型式:OR1AG350N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02223-A
JIS呼び旧JIS:G350
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)349.3
内径許容差(mm)±2.51
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
備考P-10
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoBSA-420JEWG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.6、MRS75-501 ノズル部品_No.10、MRS60-301 ノズル部品_No.10、BSA-420JEW ノズル関係、切替スイッチ部品_No.6、BSA-420JAW ノズル関係 業務オプション部品_No.7、BSA-420JEW ノズル関係、業務オプション部品_No.7、BSA-420JAS ノズル関係 業務オプション部品_No.7、BSA-420LDASH ノズル関係、切換スイッチ部品_No.6、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係 業務オプション部品_No.7、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.10、BSA-420JS 2001ネン ノズル関係、切換スイッチ部品_No.6、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.6、BSA-536シリーズ -A オプション ノズル関係部品_No.20、BSA-420JDASG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.7など
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色黒
線径(Φmm)5.7
機能耐熱性・耐油性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
備考P14
部品名称Oリング P14
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.91MB)
図解NoMRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.31、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.32、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.32、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.85、MRS75-501 トランスミッション(2)部品_No.31、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.32、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.32、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.85、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.85、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.86、MHL352 ミッション分解1部品_No.32
1個
¥131
税込¥144
7日以内出荷
備考P10
部品名称Oリング 1AP10
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.91MB)
図解NoMRS75-501 トランスミッション(2)部品_No.1、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.42、MHL352 ミッション分解1部品_No.42、MRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.1
1個
¥210
税込¥231
7日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ、接続されていますので取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。
形状パイプ式
使いやすい3倍ズーム接眼レンズ MEP-20-60。ズーム全域で視野周辺まで像の平坦性が高く、色収差も適正に補正されたクリアな視界が得られます。〇視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。〇すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。〇メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。〇接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。〇フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても内部光学系に影響のない防水設計。〇別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続により、COOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能
付属品目当て ADK、接眼キャップ EDT、マウントキャップ EDS、ケース CEG
対応製品MONARCH フィールドスコープ 82ED-S/82ED-A、MONARCH フィールドスコープ60ED-S/60ED-A
長さ(mm)89
質量(g)約:350
外径(Φmm)62
倍率(倍)20-60(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、16-48(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
視界1000mにおける視界(m):37-17(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、45-21(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):40.4-54.3
明るさ16.8-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、14.4-1.7(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
ひとみ径(Φmm)4.1-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、3.8-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
アイレリーフ(mm)16.1-15.3
実視界(°)2.1-1.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.6-1.2(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
電源DC
使用環境温度(℃)5~40
使用周囲湿度30~85%
定格時間連続
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
ポンプの種類水封式
最高圧力(kPa)300
内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし
付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ
材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他
使用温度(℃)-10~60
接続方法カプラー接続
使用空気圧力(MPa)0~1.0
使用流体空気
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)100
電源AC
使用周囲湿度35~85%
使用流体温度(℃)5~50
ポンプの種類水封式
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
全長L(mm)110
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
用途クロムモリブデン鋼
レバー操作式。
接続方式ウエハー
材質(ジスク)SCS13A
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類バタフライバルブ
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
1
2
次へ