5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.2
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35
波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
仕様Flexiguard NS. 極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: < 186-135') 186-135 及び接続ホルダーUH RS (品番: < 186-337') 186-337 とともに使用
材質スチール
色グレー
タイプ(コンジット)フレキシブル
長さ(m)10
シリーズNS
コーティングPVC
動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
硬度50°±5°
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番754-0370
幅(mm)25
色ブラック
質量(g)6
長さ(m)0.15
入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色黒
線径(Φmm)5.7
機能耐熱性・耐油性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット
色光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
付属品スチール製取付金具
材質スチール
色ブラック
質量(g)約950
容量(L)約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×275×前180/後190
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×290×前185/後195
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約305×205
底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×220
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
クレスタ専用のハンガーセットです。(ハンガーのみのお届けです。)
色ホワイト
材質PP樹脂成型品
アズワン品番64-8140-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.15
全長(m)2
材質ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)0.31
AWG36
導体構成(本/mm)7/0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り
材質合金工具鋼
硬度HV653~772
工程処理サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。
機能雷ガード付、抜け防止ロック
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×36×35
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
定格電力(W)1500以下
コンセント個数6
コンセント形状3P
色ホワイト
ピッチ(mm)差込口:35
規格PSE準拠
コード種類VFF
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
LED交換可。自己点検機能付
材質ポリカーボネート
等級B級・BH形
消費電力(W)2.7
定格電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
蓄電池電圧(V)2.4
エネルギー消費効率(Lm/W)0
光源寿命60000時間
蓄電池容量(Ah)0.7
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)5.5
調光の可否非調光(非調光)
お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。
磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。
水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。
炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。
約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L
色ブラック
仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用
タイプ2升炊き
温度(℃)【保温】約71・73・75
本体質量(kg)約14.4
加熱方式IH
最大消費電力(W)2700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4
材質(ボディ)ステンレス
モード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、
コボレ止め機能の有る皿型棚又は。尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工
レンチGWY39L
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴なし
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
奥行き方向の調整ができます。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼(SUS-303)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
厚さ(mm)6
砥材ZG
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
密閉タンク - NEMA1 - ねじ込みブッシング - 2 NC DPST-DBコンタクト
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。このスイッチは、スイッチ、ロッド、フロートで構成されています。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
ピッチ(mm)2.54
シリーズAW140
定格電圧(V)250ac
端子種別はんだ
行数1
コンタクト数36
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ