さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
危険物の類別非危険物
1巻(65m)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
アズワン品番68-0344-08
1個
¥31,499
税込¥34,649
3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ
適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
普通カーボン
仕様No.999-044
トラスコ品番364-5860
適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F
主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
液晶画面カバー率99%。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20用フレーム付き液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(フレーム付き、カバー率99%)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PET
色ブラック
対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ
厚さ(mm)1.5
メーカースズキ、ニッサン、マツダ
主な適合純正品番スズキ17611-73G01・ニッサン21596-4A0C3・マツダ1A60-18-515・1A60-18-515A
主な使用車種(スズキ)Kei(ニッサン)モコ(マツダ)キャロル
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446
アズワン品番65-8032-83
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに
仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5
付属品USBケーブル(Type-C)
材質ABS
色白
質量(g)158
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)
風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)
充電時間(時間)2.5
1本
¥4,990
税込¥5,489
翌々日出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番30100-2M105・30100-50A01・30100-33M89・30100-H5001・30100-M7063・30100-50Y00・30100-0M005・30100-M7061・30100-M7090・30100-62A00・30100-14C18・30100-G1901・30100-33M88・30100-33M00・30100-G2600・30100-H1903・30100-0M001・30100-28B08・30100-H1004・30100-13R00・30100-H1002・301
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。
定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V
適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)
材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯
シース色黒
定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.6MB)
種別配管セット(新冷媒対応)
型式2分・4分
外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)
セット数1
仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23
肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8
断熱材難燃性(外側1種、内側2種)
対応冷媒種別2
適合機種HD-300D, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-C300G, HD-C300H
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
適合機種HD-300D, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-C300G, HD-C300H
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ