93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状Uクリップ(9×3) 商品タイプグラファイト
1本
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

汚れが目立ちにくい雑色です。
用途一般作業。 厚さ(mm)3 素材綿、ポリエステル、その他
1組(10双)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クリーナーの収納にピッタリです。外側ポケット収納付です。本格派のプロ仕様です。
用途充電式クリーナーの収納。 仕様ショルダーベルト付 材質(本体)ポリエステル 外寸(mm)520×190×180 内寸(mm)500×170×160 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)190 有効内寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・高さ(mm)160 有効内寸法・幅(mm)500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)76
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適 砥材GC
1パック(180mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

二重画鋲の頭に白の着色を施した商品。頭が白いので作品などの邪魔をしにくい画鋲です。
用途ピン 材質圧延鋼板/鉄線 ゴールド(頭表面のみ白) タイプ平タイプ 包装PPケース 針長(mm)7 頭部径(Φmm)11
1ケース(500本)
3,098 税込3,408
欠品中

高い安全性を誇る環境洗剤です。無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。2~100倍まで希釈して使用でき、経済性に優れています。
用途無色・色・臭いが問題となる食品加工工場。工場などの床・壁・設備など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ユーアイニクス地震感知器
RoHS
ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。
取付鉛直方向より±5度以内 質量(g)約124 使用温度範囲(℃)0~50 出力1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷) 動作特性90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×34(突起部含まず) 電源(AC V)85~264(50/60Hz)4AV以下 LEDランプ緑色LED RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)25~80(但し結露しないこと)
1台
21,980 税込24,178
欠品中

1個
9,760 税込10,736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)84
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など 混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属 種別長袖ジャケット
1枚
6,390 税込7,029
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など 混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属 種別長袖シャツ 袖丈長袖
1枚
5,390 税込5,929
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1本
8,613 税込9,474
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超! 快適吸収、油脂吸着材。特殊製法の綿が水の中の油脂だけを吸着、、少量でたっぷり無駄なく油脂を吸着させます。グリストラップの清潔な維持管理、オイル・油漏れの防止に。優れた吸油量と強力な吸い上げ力で、水面に浮いた油膜もきれいに吸着します。水中の油脂だけ吸着することも可能で経済的です。
仕様吸水性なし 材質PP樹脂 引火点(℃)300
1箱(500g)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

IMP-GC-500-A インパクト グリストラッパー EIGER TOOL 動画あり
一見普通の綿のようですが特許取得済みの凄い技術が隠れた 綿状の油脂吸着材です。 その油脂吸い込み量はなんと自重の(最大)64倍! (コットンタイプ) シートタイプは63倍! インパクト グリストラッパー は、水を吸わない 油脂吸着材・油吸収コットン 水の中の油脂だけを吸着少量で多くの油分を吸着します。
仕様技術:特許取得済、吸水性/可燃性:吸水性無し/可燃性(引火点300℃)、降雨時の作業性:問題なし、水面での吸着:問題なし、水中での吸着性:水の無い場合と同じ吸着能、可搬性:軽いため、ハンドリング性が高い、リサイクル:再生燃料化が可能、使用後の処分:産廃処理・リサイクル処理可能 容量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1箱/約405×270×200 時間吸着:数秒~数十秒 原材料PP樹脂 商品タイプ本体
1個(500g)
19,980 税込21,978
5日以内出荷


1個
149 税込164
4日以内出荷



1個
209 税込230
4日以内出荷




ねじの呼びM5 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付部おねじ 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ねじの呼びM5 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付部おねじ 種類丸形 ワッシャー外径(mm)12 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーフォード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (702種類の商品があります)

法面草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700 形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階) 全長(mm)2600(最伸時)、1963(最短時) 質量(kg)60 全幅(mm)597 適合範囲法面:刈角度~50° 全高(mm)592 刈り幅(mm)(総刈幅)500 燃料タンク容量(L)1.9 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 エンジン型式三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3)70.7
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。
用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:12,000rpm
1箱(5枚)
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

仕様●使用変位角(°):±60 種類部品・その他 出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90° 電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701 最大変位角(°)±140/±10 回転トルク(N・m)0.02以下 接点容量(A)(AC250V)6
1台
129,800 税込142,780
26日以内出荷

1本
629 税込692
5日以内出荷




関連キーワード