1袋(16袋)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g)115
使用電池ニッケル水素電池
付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)0.3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「 ER-GP21」用の替刃。
適合品番パナソニック GP21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギヤープーラー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。
ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。
内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。
表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。
フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。
インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
材質表装/ポリウレタン
特性衝撃吸収
適合機種GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K/MC-100KS
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
たっぷり収納でき、色々な用途に使えるボックス。キャスター付きで、重たい灯油ポリタンク等が入っていても片手で動かせて便利。園芸・レジャー用品等の収納、灯油タンクの収納・保管に。灯油タンクには直付電動ポンプを付けたまま収納可能。コロは縦横どちらでも取付可能。置いてある時にはキャスターが作動しないので安心。灯油ポリタンクは18Lで4個、20Lで3個収納が可能。
用途ベランダ 収納 ベランダ ストッカー ベランダストッカー 屋外収納 収納庫 物置 プラスチックケースとして。
幅(cm)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×440×490
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.6
高さ(mm)490
間口(mm)927
内寸(mm)約幅785×奥行365×高さ440
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)
構造各種ネジを採用したワンタッチ構造
使用温度(℃)-30~+100
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。)
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し
仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付
色ニューグレー
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
材質(引出し)PS樹脂(再生20%)
材質(レール)PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法適合
【パーツ対応表あり】
蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。取り外し時に水が止まるストップ機能付きなので、ホース内に水が残っていても服や周りに水がかかることがありません。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
スピーカー2W×2 リアスピーカー
アスペクト比16 : 9
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz
使用温度範囲(℃)0~+40
ポート数10
消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし
通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD
使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと
表示LEDPower、LINK/ACT、PoE
保証期間1年
電源供給方式電源内蔵
ジャンボフレーム最大9216Bytes
スイッチング方式ストアアンドフォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。)
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し
仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付
高さ(mm)880
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
材質(引出し)PS樹脂(再生20%)
材質(レール)PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法適合
材質(本体)-
寸法t(mm)-
表面処理(本体)-
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
A3判の資料がスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。)
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し
仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付
高さ(mm)880
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
段数18
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×312×35
材質(引出し)PS樹脂(再生20%)
材質(レール)PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法適合
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
いろんな書類や小物入れに便利。
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し
仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付
高さ(mm)880
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
材質(引出し)PS樹脂(再生20%)
材質(レール)PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100/200
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
ユニット種別制御ネットワークユニット
接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)
適合コネクタ2連LC形コネクタ
ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)
通信速度1Gbps
1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119)
伝送路二重ループ
伝送容量(トランジェント)最大1920バイト
最大グループ数32
最大ネットワーク数239
すっきり中を隠せる、透けないカラーの収納ボックス。バックルでフタをしっかり固定して持ち運びラクラク。可動式の仕切り付き(色はクリア、1個につき1枚)。
用途コミック本、マンガ、漫画、コミック、隠す収納、全巻セット収納に。収納ケース、収納ボックス、コミック本ストッカー、ストッカー、ボックス、ケース、キッチンストッカー、おもちゃ箱、マンガ収納ケース、漫画収納ボックス、コミック収納ケースとして。
材質ポリプロピレン
段数積み重ね可能:3まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)237×458×150
質量(g/個)680
収納の目安【1個あたり】普通コミック(厚さ約14mm):28冊、BIGコミック(B6サイズ厚さ約18mm):22冊、ビデオテープ(録画用VHSテープ):14本
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)207×398×135
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ