台付吸水マット専用の交換マットです。吸水性に優れています。
トラスコ品番452-9839
材質PVAスポンジ
質量(g)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×400×20
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
気軽に背負えるデイパック仕様。荷物が多くなった時には付属のXベルトで車載も簡単です。新開発のヘルメット収納部分には、ヘルメットだけでなく脱いだジャケット収納にも適しており、大事なアイテムを携帯できます。
仕様蛍光色レインカバー、X型装着ベルト(ラップストッパー付)
材質330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント
容量(L)30
ちょっとした買い物や街乗りで使いたいライディング用のエストバッグ。バイクを降りた時の持ち運びの軽快さと、乗車時のウエストへのフィット感が魅力。フロントポケット、内ポケットの他に、大切なものを濡らさない防水仕様のポケットを装備しました。
仕様防水ポケット
材質330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント
ウエストと腿部にアジャストするウエストレッグバッグ。ライディング中の姿勢変化にフィットし、バッグの振られによる運転への不安感も軽減されます。携帯電話や財布など貴重品の収納に便利で、2つのファスナーポケットに加え、防水ポケットも装備しています。
仕様防水ポケット
材質330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント
気軽に貴重品を持って出かけられるライディング用のウエストバッグ。ツーリング時にリアバッグやシートバッグと組み合わせて、すぐに取り出したいものを収納して使うこともできるメイン気室のほかに、防水ポケットを装備しました。
仕様防水ポケット
材質330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント
気軽に背負えるデイパック仕様。荷物が多くなった時には付属のXベルトを使ってシートバッグとして活用できます。収納量は約27Lで、日帰りから1泊程度のツーリングにオススメです。
仕様蛍光色レインカバー、X型装着ベルト付(ラップストッパー付)
材質330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント
容量(L)27
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造防沫形IEC IP 54
端子形状はんだ端子
耐電圧AC1500V/1分間
動作力31N
絶縁抵抗(MΩ)100/Min
接触抵抗(mΩ)50Max
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)3.0
目の粗さ中目
ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
仕様中央ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
形式基本形
保護構造IP54
動作力31N(3.1kgf)
付属コード1.25mm2 6芯1.5m
内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
材質フラットバー:SUS304
寸法H(mm)50
仕上フラットバー:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC55
寸法C(mm)1.27
RoHS指令(10物質対応)対応
はがして洗えて超便利なのにズレない機能性バツグンのラグです。コンパクトな梱包サイズで、25mmアンダーラグとカバーラグがセットです。ウレタンラグなのに洗えます。防ダニで厚さ25mmの心地よい踏み心地です。裏面にすべり止めがあるので安心のズレにくさがあります。パイピング加工なので耐久性が高くほつれにくいです。カバーラグは走ってもズレにくい独自設計でストレスフリー、お子様やペットのいるおうちでも使いやすいです。カバーはアンダーラグより全辺約7cmずつ大きく設計しているので、段差を軽減し安全性と敷きやすさを考慮しています。カバーラグをはがして洗濯できるのでお手入れが簡単で清潔を保てます。
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm
材質<アンダーラグ>【表生地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏生地】ポリエステル100%【すべり止め】塩化ビニル樹脂 / <カバーラグ>【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100%
厚さ(mm)25
質量(kg)3.5
色グレー
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
はがして洗えて超便利なのにズレない機能性バツグンのラグです。コンパクトな梱包サイズで、25mmアンダーラグとカバーラグがセットです。ウレタンラグなのに洗えます。防ダニで厚さ25mmの心地よい踏み心地です。裏面にすべり止めがあるので安心のズレにくさがあります。パイピング加工なので耐久性が高くほつれにくいです。カバーラグは走ってもズレにくい独自設計でストレスフリー、お子様やペットのいるおうちでも使いやすいです。カバーはアンダーラグより全辺約7cmずつ大きく設計しているので、段差を軽減し安全性と敷きやすさを考慮しています。カバーラグをはがして洗濯できるのでお手入れが簡単で清潔を保てます。
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm
材質<アンダーラグ>【表生地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏生地】ポリエステル100%【すべり止め】塩化ビニル樹脂 / <カバーラグ>【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100%
厚さ(mm)25
質量(kg)2.4
色グレー
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
はがして洗えて超便利なのにズレない機能性バツグンのラグです。コンパクトな梱包サイズで、25mmアンダーラグとカバーラグがセットです。ウレタンラグなのに洗えます。防ダニで厚さ25mmの心地よい踏み心地です。裏面にすべり止めがあるので安心のズレにくさがあります。パイピング加工なので耐久性が高くほつれにくいです。カバーラグは走ってもズレにくい独自設計でストレスフリー、お子様やペットのいるおうちでも使いやすいです。カバーはアンダーラグより全辺約7cmずつ大きく設計しているので、段差を軽減し安全性と敷きやすさを考慮しています。カバーラグをはがして洗濯できるのでお手入れが簡単で清潔を保てます。
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm
材質<アンダーラグ>【表生地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏生地】ポリエステル100%【すべり止め】塩化ビニル樹脂 / <カバーラグ>【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100%
厚さ(mm)25
質量(kg)4.6
色グレー
1枚
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
Festo ロッドアイには、球面スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いています。サイズ M42x2 は、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力を実現しています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3149 g
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2589
アズワン品番65-8036-85
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
仕様中央ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
形式シールドカバー付
保護構造IP54
動作力31N(3.1kgf)
付属コード1.25mm2 3芯1.5m
内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
仕様中央ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
形式保護カバー付
保護構造IP54
動作力31N(3.1kgf)
内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。
関連資料(0.23MB)
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU
定格電力(W)22
出力電圧(V)±210
出力電流(A)±1.05
分解能最小出力:10pA/1μV
インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN
測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.31MB)
取扱説明書(7.53MB)
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造防沫形IEC IP 54
端子形状ネジ端子
耐電圧AC1000V/1分間
動作力31N
絶縁抵抗(MΩ)100/Min
接触抵抗(mΩ)50Max
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種MSI GS30 2M-200JP
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
リア対応スピード:Di2、シャドーRD+
対応チェーン:GS
トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応)
対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T
対応ローギア(最小 / 最大):11/11T
最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
光度 = 28 mcd。シリーズ = VLMO30。LED色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
アズワン品番64-6750-19
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
作動方式パイロットキック式
ポート数2
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)SUS316
最大流量30L/minまで
接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)SUS316
最大流量30L/minまで
ガスの種類ヘリウム(He)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:48●最大ポート数:52●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:54W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):441mm●本体サイズ(D):323mm●本体重量:4500g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4495-12
1式
¥319,800
税込¥351,780
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:48●最大ポート数:52●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:54W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):441mm●本体サイズ(D):323mm●本体重量:4500g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4495-11
1式
¥289,800
税込¥318,780
13日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)SUS316
最大流量30L/minまで
ガスの種類酸素(O2)
接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)SUS316
最大流量30L/minまで
接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ