7,350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4377 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)180 幅(mm)85 質量(kg)12.3 高さ(mm)85 適合ボルト径M16 口金寸法(mm)70×85
1セット
149,800 税込164,780
当日出荷

天然木を曲げて作ったコーン型経木です。保湿性・抗菌性・通気性がありテイクアウトにオススメです。
材質エゾ松木材 寸法(Φ×mm)直径35×H85
1枚(100枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
特価
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6958-17
1セット(5個)
879 税込967
7日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CY1L40H-85 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-85 SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷

CY1L10H-85 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-85 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
15日以内出荷



ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±0.1%, H85K62BYA
RoHS
シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗5.62kΩ 許容差±0.1% 温度係数±15ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH50H85-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ。IHもガスも使えるオール熱源対応。オーブン調理も可能です。 四角いカタチは収納性だけでなく調理面でもメリットが多く、お料理をもっと楽しく、もっと快適にサポートしてくれます。 底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。 オーブン使用が可能なので、グラタンやドリア、お菓子やパンなどお料理の幅がさらに広がります。 火にかけた後はハンドルを必ず外して調理してください。 油を使う場合は、油の温度が200度以上にならないようにしてください。 オーブンを使用した調理の場合、設定温度は220度以下で使用してください。 内面のフッ素コーティングは消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、 強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。 【お手入れ方法】 本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金 貼底:ステンレス鋼(クロム16%) 寸法(mm)192×192×H85 容量(L)満水容量2.8 レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機
1個(1個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

RG(レーシングギア)リアルイエロー H3 85W
タイプH3 口金PK22s ガラス球形式T11.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。 トラスコ品番248-1197 材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)12 奥行(mm)125 耐荷重(kg)平行:9.3 垂直負荷重(kg)24 アズワン品番65-2056-63 直径(mm)81
1個
999 税込1,099
当日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

黄ばみや黒ズミを溶かして落とす。ハウスクリーニングのプロが推奨する洗剤シリーズ「 アズマジック 」をリニューアル。よりラクに、より早くお掃除できるように洗浄力をさらに高めました。しかも除菌効果をプラス。吹き付けるだけで便器まわりの黄ばみや黒ズミを強力に分解し、簡単に落とします。頑固な汚れには、吹き付けた後、5分ほど放置すると効果的です。洗剤が汚れになじみ、より簡単に汚れを落とせます。なかなか落ちない黄ばみ汚れに特にオススメです。特殊成分により、強力に落とします。もちろん、開発に当たってはハウスクリーニングのプロと何度もやり取りを行い、現場でも耐えうる内容にしました。プロも認める洗浄力、ぜひお試しください。
用途便器内やトイレタイルなどの陶器の汚れ落としに 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・塩酸(6%) 種別 質量(g)約490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×58×240 液性酸性 使用の目安便器内/約5回噴射、トイレタイル/30×30cmに対して1回噴射 商品タイプ本体 正味量約400mL 繰り返し・詰め替え対応
1個(400mL)
989 税込1,088
当日出荷

ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。 有効長l(mm)10 全長L(mm)85 タイプSHタイプ(セット品) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
78 税込86
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 調理台 KW-H600T。【サイズ】W600XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板。全色受注生産品です。
間口(mm)600 関連資料配達対応エリア(0.08MB)
1台
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H1050。【サイズ】W1050XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
間口(mm)1050 関連資料配達対応エリア(0.08MB)
1台
54,980 税込60,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用 タイプタッカー止め式
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85/MS-ER50/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85(MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER25TH85-AAA-0/MS-ER50-AAA-1/MS-ER50-AAA-2/MS-ER100-AAA-1/MS-ER100-AAA-2/MS-ER50H85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H900。【サイズ】W900XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
間口(mm)900 関連資料配達対応エリア(0.08MB)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA 構造単独設置用 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H1200。【サイズ】W1200XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
間口(mm)1200 関連資料配達対応エリア(0.08MB)
1台
58,980 税込64,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H1000。【サイズ】W1000XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
間口(mm)1000 関連資料配達対応エリア(0.08MB)
1台
52,980 税込58,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm ガス台 KW-H600G。【サイズ】W600XD550XH670mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板。全色受注生産品です。
間口(mm)600 関連資料配達対応エリア(0.08MB)
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm)50.2 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V 引張強度N(kgf)50(5)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)