オリンピアシリーズ スライド丁番 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。
仕様インセット
材質PBT樹脂
色グレー
1個
¥84
税込¥92
4日以内出荷
厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂
色グレー
メーカー商品コード160-044-151
1個
¥74
税込¥81
4日以内出荷
レジャーシート等が入る収納スペースがあるトランクテーブル。テーブルは2段階の高さに調節が可能。2~4人用。ラウンジチェアで食事がしやすい高さ設計。
材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、脚部:アルミニウム合金
質量(g)3700
耐荷重(kg)30
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×115×450、テーブル内:360×85×330
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイテーブル時:900×450×600、ローテーブル時:900×450×370
1台
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
ステンレス製のフードパンは仕切りがついているので2種類の食材を保冷できます。
アイストレーは3仕切りになっているので、サーバートレーとして使うこともできます。
材質アイストレー/ポリスチレン、フードパン/ステンレス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×85
TKG品番9-1640-0101
TKG品番(2017)6-1483-0101
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
あらゆる行動をアップデートし、新たな常識="ニューノーマル時代"を切り拓くための新ブランド「HessenCONFORD」が誕生しました。使う側に立った使いやすさを念頭に置き、カメラバッグメーカーとして培ってきたノウハウをフルに活かし、品質やデザインにこだわったシリーズです。ワンアクションで出し入れできるよう、ポケットの配置にこだわりました。PC周辺機器をスッキリ整理して持ち運べます。リュックベルトは取り外しできるので、ワンショルダーバッグとしても使えます。
材質PUレザー・ポリエステルナイロン
質量(g)940
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×85×360
セット内容本体、ブレードガード(裏面は3.5mmスライス部品機能付)、安全ホルダー、薄切り厚切り部品(薄切り2mm、厚切り5mm)、1.6mm千切り部品、3.5mm千切り部品、ブレードケース
サイズ(mm)360×125×H85
EBM品番8264510
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
汚れがつきにくくお手入れ簡単!。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
色ピンク
質量(g)450
サイズ(cm)20
表面処理内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)360×85×215
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
汚れがつきにくくお手入れ簡単!。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
色グリーン
質量(g)450
サイズ(cm)20
表面処理内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)360×85×215
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
テストプレート UVT UV透過性アクリル製。96ウェル。280nm以上のUVを50%以上透過。フタなし。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:アクリル●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3772-36
1個(100枚)
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
テストプレート ポリプロピレン製。96ウェル。EVERGREEN社独自の高度な生産技術と金型により、ポリプロピレン製の24, 96, 384wellプレートが開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにアルファベットのナンバリング付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
テストプレートUVTUV透過性アクリル製。96ウェル。280nm以上のUVを50%以上透過。フタなし。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:アクリル●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3772-37
1セット(4個×100枚)
¥289,199
税込¥318,119
4日以内出荷
テストプレートポリスチレン製。96ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3766-02
1セット(4個×100枚)
¥351,199
税込¥386,319
7日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈ELISA用セパレート・ストリップウェル〉。96ウェル。EVERGREEN社 ELISA用セパレート・ストリップウェルは、高度な生産技術と厳しい品質管理のもと、高い安定性を用いて成型。フレームにはウェルごとのサンプル管理に便利な文字付。細胞培養用処理済。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:290-8230-ESA●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3776-54
1個(50枚)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈ELISA用セパレート・ストリップウェル〉。96ウェル。EVERGREEN社ELISA用セパレート・ストリップウェルは、高度な生産技術と厳しい品質管理のもと、高い安定性を用いて成型。フレームにはウェルごとのサンプル管理に便利な文字付。細胞培養用処理済。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:290-8230-ESA●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3776-55
1セット(4個×50枚)
¥509,800
税込¥560,780
4日以内出荷
コードレスタイプのLED(文字高57mm)温度表示器
配線が不要なため設置が容易
通信距離は見通しで約70m
上下限警報機能標準装備
※ブザー、回転灯等の接続が可能です。
指示計部とセンサ部は完全互換性で交換などのメンテナンスが容易
用途SK-M350R-TRH用一体型センサ
温度表示方式デジタル
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:319●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/125、L/470、A/120、J/360、N/36、N1/50、H1/50、H2/250、H5/257、B1/90●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M30●重量(g):26500●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-68
1個
¥64,200
税込¥70,620
8日以内出荷
フッ素コートでスポーツドリンクにも最適です。冷たい飲み物を入れても結露しにくいので、バッグに入れても安心です。汚れがたまりがちな「せん」を分解して洗えるので、いつでも清潔さを保てます。空気の抜け穴を塞がない構造で、飲み物がスムーズに出やすく、ごくごく飲めます。
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304
アズワン品番67-4719-36
1個
¥260,900
税込¥286,990
8日以内出荷
関連キーワード