53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。 長さ(cm)190
1セット(2個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー 形状H8・H11用 定格12V・24V 発光色-
1個
799 税込879
当日出荷

H4コネクター メス&端子セット モノタロウ 動画あり
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1 (カプラー)黒 タイプH-4コネクター/メス 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
229 税込252
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続 材質ナイロン、GF 使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V) 適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷


カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)コネクタ変換ハーネス
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)角型コネクタ
産業機器向け防水型中継コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+85 絶縁抵抗(MΩ)5000 接触抵抗(mΩ)10
1巻(2500個)ほか
129,800 税込142,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
189 税込208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134 アズワン品番65-7537-01
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
仕様H4バルブ用 セット内容H4コネクター(オス・メス)各1個、端子(オス・メス)各3個、カプラー色:オス(ブラック)・メス(アイボリー)、端子色(ゴールド)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5200lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500 出力(ルーメン)5200
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ) 動画あり
電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様汎用
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカチ電機工業THB405・406用 ソケットカバー
エコ商品
THB405・406用ソケットカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴム 適合コネクタTHB405・THB406 ソケット側 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4/LTE)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様SIMフリー(nanoSIM) 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)
用途VM0404HBは、4系統のHDMI信号をマトリックス状に4系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート) セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200 ケース質量(kg)2.47(5.44lb) 消費電力AC110:17.8W:83BTU、AC220:17.6W:83BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4) 制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源3極AC電源ソケット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×163×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC486、VC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1袋(10個)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.0 Type-C対応 ハブ
次世代USB規格「Type-C」に対応したUSBハブです。 USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等に、 これまで使っていたハードディスクなどのUSB A機器を最大4台同時に接続できます。 また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、 新・旧どちらの機種でも安心してご利用いただけます。 シンプルかつコンパクトなデザインで、バスパワーにも対応していますので置き場所をとりません。
インターフェースUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0 付属品USBケーブル(Type-C-Micro-B/50cm)、USBケーブル(A‐Micro-B/30cm)、取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~35 ポート数4 電源USBバスパワー(パソコンより供給) 本体質量(g)約36 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.14/Mac OS X 10.8 ~ 10.11 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×45×14(突起部、ケーブル分を除く) 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 保証期間6ヵ月 取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 アズワン品番64-3792-75 供給電流(mA)4ポート合計600以内 データ転送速度5.0Gbps(USB 3.1 Gen 1(USB 3.0))/480Mbps(USB 2.0)規格値 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0 コネクタ形状-アップストリームmicroB (メス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★ブルーレイドライブ。・BRP-UT6Cシリーズ。・BRP-UT6LEシリーズ。・BRP-UT6SLシリーズ。・BRP-UT6Sシリーズ。BRP-U6USA。BRP-UB6K。BRP-UB6R。BRP-UB6W。BRP-UT6/M。BRP-UT6/MC。BRP-UT6/MC2。BRP-UT6ALK。BRP-UT6CK。BRP-UT6CR。BRP-UT6CW。BRP-UT6LEK。BRP-UT6LEW。BRP-UT6NK。BRP-UT6NR。BRP-UT6NW。BRP-UT6SK。BRP-UT6SLK。BRP-UT6SLW。BRP-UT6SR。BRP-UT6SW。BRP-UT6UHD/CK。EX-BD01K。EX-BD01W。EX-BD03K。EX-BD03W。EX-BD04K。EX-BD04W。EX-BD05K。EX-BD05W。★SSD。・G-DRIVE ev RaW SSD。0G04758。0G04762。0G06034。★DVDドライブ。・DVRP-UB8シリーズ。・DVRP-UT8C2シリーズ。・DVRP-UT8LAシリーズ。・DVRP-UT8Lシリーズ。DVRP-UB8H。DVRP-UB8K。DVRP-UB8K。DVRP-UB8W。DVRP-UB8W。DVRP-UT8C。DVRP-UT8C2K。DVRP-UT8C2W。DVRP-UT8CW/E。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8H。DVRP-UT8H。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LKA。DVRP-UT8LN。DVRP-UT8LNA。DVRP-UT8LR。DVRP-UT8LRA。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LWA。DVRP-UT8SK。DVRP-UT8SR。DVRP-UT8SW。DVRP-UT8TBK。DVRP-UT8TBK。DVRP-W8AI。EX-DVD03K。EX-DVD03W。EX-DVD04K。EX-DVD04W。EX-DVD05LK。EX-DVD05LW。EX-DVD06K。EX-DVD06W。★HDD/SSD。・AVHD-ASシリーズ。・AVHD-AUTB/EXシリーズ。・AVHD-AUTBSシリーズ。・AVHD-AUTBシリーズ。・AVHD-PUTSQシリーズ。・AVHD-USシリーズ。・AVHD-UTBEシリーズ。・AVHD-UTBKSシリーズ。・AVHD-UTBシリーズ。・AVHD-WRシリーズ。・EC-PHU3シリーズ。・EX-HDAZ-UTLシリーズ。・EX-HDCZシリーズ。・SDPX-USCBシリーズ。・SDPX-USCCシリーズ。・SDPX-USCシリーズ。・SSDP-STシリーズ。・SSPH-UA/Eシリーズ。・SSPH-UAシリーズ。・SSPH-UT/Eシリーズ。・SSPH-UTシリーズ。・SSPL-UTシリーズ。・SSPX-GCシリーズ。AVHD-AS2。AVHD-AS4。AVHD-AS6。AVHD-AUTB1。AVHD-AUTB1S。AVHD-AUTB2。AVHD-AUTB2/EX。AVHD-AUTB2S。AVHD-AUTB3。AVHD-AUTB3/EX。AVHD-AUTB3E。AVHD-AUTB3S。AVHD-AUTB4。AVHD-AUTB4/EX。AVHD-AUTB4S。AVHD-P1UTSQ。AVHD-P2UTSQ。AVHD-US4。AVHD-US6。AVHD-US8。AVHD-UTB1E。AVHD-UTB1KS。AVHD-UTB2。AVHD-UTB2E。AVHD-UTB2KS。AVHD-UTB3。EC-PHU3W1。EC-PHU3W2D。EC-PHU3W3D。EC-PHU3W4D。EC-PHU3W5D。EX-HD2CZ。EX-HD3CZ。EX-HD4CZ。EX-HD6CZ。EX-HD8CZ。EX-HDAZ-UTL2K。EX-HDAZ-UTL3K。EX-HDAZ-UTL4K。EX-HDAZ-UTL6K。EX-HDAZ-UTL8K。IPHD-PC1.0UT。IPHD-PC2.0UT。JH020IO。JH030IO。SDP-SQ30H。SDPX-USC1C。SDPX-USC240S。SDPX-USC240SB。SDPX-USC480C。SDPX-USC480S。SDPX-USC480SB。SSDP-ST128/W。SSDP-ST64/W。SSPH-UA1K。SSPH-UA1KB。SSPH-UA1N/E。SSPH-UA1NB。SSPH-UA1R。SSPH-UA1RB。SSPH-UA250K。SSPH-UA250KB。SSPH-UA250N/E。SSPH-UA250NB。SSPH-UA250R。SSPH-UA250RB。SSPH-UA2N/E。SSPH-UA2NB。SSPH-UA480NV。SSPH-UA480NV/E。SSPH-UA500K。SSPH-UA500KB。SSPH-UA500N/E。SSPH-UA500NB。SSPH-UA500R。SSPH-UA500RB。SSPH-UA960NV。SSPH-UA960NV/E。SSPH-UT1K。SSPH-UT1K/E。SSPH-UT1R。SSPH-UT240K。SSPH-UT240R。SSPH-UT250K。SSPH-UT250R。SSPH-UT480K。SSPH-UT480K/E。SSPH-UT480R。SSPH-UT500K。SSPH-UT500K/E。SSPH-UT500R。SSPH-UT960K。SSPH-UT960K/E。SSPH-UT960R。SSPL-UT1K。SSPL-UT1K/E。SSPL-UT1R。SSPL-UT1W。SSPL-UT250K。SSPL-UT250R。SSPL-UT250W。SSPL-UT2K。SSPL-UT2K/E。SSPL-UT2R。SSPL-UT2W。SSPL-UT500K。SSPL-UT500K/E。SSPL-UT500R。SSPL-UT500W。SSPX-GC1T。SSPX-GC256G。SSPX-GC512G。★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機。・WFS-SR03シリーズ。WFS-SR03AW。WFS-SR03K。WFS-SR03K。WFS-SR03W。WFS-SR03W。WN-AC1300UA。★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD。CDRI-W24AI。CDRI-W24AIW。CDRI-W24AIC。DVRP-UB8H。★グラフィックアダプター。USB-RGB3/H。USB-RGB3/D。★リーダー・ライター。US3-U2RW/B。WFS-SR03AW。WFS-SR03AW。★オプション/ケーブル。・US3-HB4シリーズ。US3-HB4。US3-HB4AC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
系統のHDMI信号を最大8系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。ソースからデバイスまで最大3mの伝送。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-最適なEDID設定を~最高の解像度を実現。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。。。※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0108HBは、1系統の4K※解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI8分配器です。 仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動 セット内容アダプター型番:0AD8-8005-40MG、入力:100V~240V50/60Hz、出力:DC5V4A 消費電力(W)DC5.3V:11.95 出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:3m ケース質量(kg)2.18(4.8lb) 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8301-01 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×158×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4) 互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC986B・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7DA3H、2L-7DA6H
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

USB3.1 Gen1(5Gbps)高速転送対応4ポートUSBハブUSB2.0の約10倍の高速転送(理論値)を実現したUSB3.1 Gen1(5Gbps)に対応したUSBハブです。 4辺にUSBポートを配置、直挿しUSB機器もラクラク使える広々ポート4辺にUSBポートを配置することにより、コネクタの大きなUSB機器も干渉せずに使用することができます。 ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数4 電源供給方式バスパワー ブラック
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

USB2.0(480Mbps)対応 4ポートUSBハブUSB機器を4台接続できる4ポートUSBハブです。 薄型コンパクトでテレワークにもおすすめです。 短辺にUSBポートを配置、直挿しUSB機器もラクラク使える広々ポート4ポートのうち1ポートをサイドに配置することにより、コネクタの大きなUSB機器も干渉せずに使用することができます。 頻繁に抜き差しする機器にも最適です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプ。 薄型&軽量&コンパクト。
ポート数4 電源供給方式バスパワー USBポート数4
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】。・Sense HAT V2本体。・固定用ネジ。・スペーサー
仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス 対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要。汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)に対応しており、簡単にインストールが完了。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsスループット対応のSuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ポート4口を増設するドングルスタイルハブ
用途MacBook、Ultrabook、Chromebook Pixelなど、ポート数が限られたノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張。ハブを携帯し、外出先で各種USB周辺機器をノートパソコンに接続。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適 ポート数4 仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし セット内容4ポートUSB3.0ハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)80 幅(mm)41 ホワイト サイズコンパクト 高さ(mm)15 質量(g)37 電源USB電源 ケーブル長(m)0.15 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)10~85 保存温度(℃)-10 ~ 70 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 USBポート数4 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1(USB 3.2 Gen 1)/USB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

USB Power Delivery 2.0に対応(最大60W)。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電と充電が可能。ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポート4口を増設するコンパクトなポータブルハブ。SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。マルチプラットフォーム互換のユニバーサル製品。各種オペレーティングシステムでのネイティブサポートにより、インストールが簡単(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとノートパソコンの両方に同時給電。Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBookなど、ポート数が少ないノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張 ポート数4 仕様【PowerDelivery(W)】60、【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【高速充電ポート】なし セット内容USB-Cハブ、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)93 幅(mm)40 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)11 質量(g)42 電源USB電源 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)-10 ~ 70 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要。機器まわりをすっきり保つ本体一体型のUSB Type-Cケーブル。汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)に対応しており、簡単にインストールが完了。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。4口のSuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポートを提供するドングルスタイルのUSBハブ。5Gbpsのスループットに対応
用途コンピュータのUSB-CポートにUSB 3.0 Type-Aポート4口を増設。ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適。USB 3.0ポートが少ないデスクトップ/ノートPC、Ultrabook/Chromebook Pixel/MacBookユーザーに最適 ポート数4 仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし セット内容4ポートUSB3.0ハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)80 幅(mm)41 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)15 質量(g)35 電源USB電源 ケーブル長(m)0.146 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)10~85 保存温度(℃)-10 ~ 70 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)14.6 USBポート数4 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷