217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。半導体式VOCガスセンサーです。空気中のVOCガス濃度に応じて導電率が変化するVOCセンサー WSP2100を使用しています。回路により、導電率をガス濃度に対応する出力信号に変換します。このセンサーは高い精度と安定性を持ち、濃度が1ppmまでのガスを検出することができます。家庭環境内に存在しているトルエン、ホルムアルデヒド、ベンゼン、アルコール、アセトンなどの検出に使用でき、屋内の空気の質を改善するのに役立ちます。
アズワン品番67-0475-99
1個
3,198 税込3,518
33日以内出荷

DT-9681はLCDディスプレイ付きの粒子質量濃度モニターです。PM2.5およびPM10、気温と相対湿度、HCHO、二酸化炭素濃度を測定できます。 屋内の空気質をリアルタイムで監視し、100件のデータ保存が可能。
用途屋内・屋外の空気環境の状態把握に。 検知対象ガスHCHO、CO2 測定範囲PM2.5:0~999ug/m3、PM10:0~999ug/m3、HCHO:0.01~5.00ppm、CO2:0~10000ppm 温度測定範囲(℃)-20~70 精度温度:±1℃、湿度:±3.5%RH 20~80%RH、±5%RH 0~20%RH/80~100%RH、HCHO:±5% F.S、CO2:±5%±75ppm 湿度測定範囲(%RH)0~100 電源充電式内蔵リチウムバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×85×73 質量(g)360
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷

CHE-PM25 PM2.5測定器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライPM2.5測定器
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W68×D44×H150 測定範囲(℃)0~50 入力DC5.0V/1A 充電時間約3時間 USBタイプUSBType-C 湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
14,980 税込16,478
当日出荷



培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤 登録保証生第73280号
1袋(10L)
7,198 税込7,918
当日出荷

1箱(10L)
5,598 税込6,158
5日以内出荷


鍋型のアルミ容器で耐熱温度は約600度です。 IH対応品はIHだけでなく、ガス火でもご使用いただけます。(下記注意事項有) 鍋焼きうどん、惣菜鍋、おでんなどに便利です。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
1パック(125枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54 電源(単相/V)100 50/60Hz 火力調節75W相当~1400W
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

切れ味にこだわった中型H超鋭角黒替刃。
適合本体PMGH-EVO2,H-2P 寸法(mm)26×137×12
1セット(10枚)
499 税込549
当日出荷

高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較。ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付けて、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラス(ダイヤモンドコート)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質画面保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス・PET)、ガイドフレーム(ABS) サイズ(inch)10.9 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番対応モデル番号:A2696、A2757、A2777 特性ガラスフィルム/ダイヤモンドコート/高透明/ガイドフレーム付/強化ガラス/表面硬度10H超
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較
用途高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、画面保護ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 。ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。 ※表面硬度は実力値 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容画面保護ガラスフィルム(ダイヤモンドコート)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、Gorilla(R)ガラスを採用した薄型タイプのガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 。ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。 ※表面硬度は実力値 。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(ダイヤモンドコート、Gorilla(R)ガラスタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET サイズ(inch)6.3 対応機種iPhone 16 Pro 特性ガラスフィルム/高透明/ゴリラ/ダイヤモンドコート/薄型/表面硬度10H超/指紋防止/傷に強い
1個
3,198 税込3,518
取扱い終了

SURE(石崎電機製作所)丸型IH調理器
テーブルが広く使える機能的な丸形IH調理器です。トロ火から揚げ物調理まで火力温度調節が可能。 シンプル&簡単操作にこだわり、操作パネルは最低限に、火力調節はダイヤル式を採用したことによってガスコンロに慣れている年配の方にも感覚で操作しやすくなっています。 着脱が簡単なマグネット電源プラグを採用、よりコンパクトな収納が可能。また、足がひっかかってもすぐ抜けるので安心です。 過熱、揚げ物、タイマーモードの3種類を搭載、タイマーを設定しておくことで調理の効率化ができます。消し忘れ防止にも便利です。
材質トッププレート:結晶化ガラス、側面・下ケース:ABS樹脂 質量(kg)約1.8(本体のみ) 消費電力(W)1400 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×27×58 安全装置温度ヒューズ192℃ 電源コード(m)1.9 寸法(cm)[使用可能な鍋]過熱調理:8~24、揚げ物調理:18~22 温度調節範囲(℃)揚げ物約150~200(6段階) モード過熱調理モード:6段階(100/300/500/800/1100/1400W相当)、揚げ物調理モード:6段階(150/160/170/180/190/200℃) タイマー1~99分(過熱調理モードのみ) 安全機能なべなし自動停止、温度過昇防止、切り忘れ防止、小物探知
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本メカケミカルpH調整剤V-1
水溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤
用途水溶性切削油剤加工液のpH調整 成分アルカリ剤、水 他 pH12.5(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)26(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液)
1個(1L)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄約0.15mmで超感度を実現。SCHOTT社製ガラスを採用した傷に強い10H超の高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途極薄約0.15mmで超感度を実現。SCHOTT社製ガラスを採用したキズに強い10H超の高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10H超の強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容画面保護ガラスフィルム(SCHOTT社製ガラス約0.15mm)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

用美(ヤマコー)IH調理用ウッドカバー
材質木製(タモ) ブラウン 間口W×奥行D×高さH(mm)330×380×57 TKG品番9-1600-1002
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

エスコIH調理器
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス 形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの 質量(kg)2.5 ブラック 消費電力(W)1,400 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45 寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22 タイマー1~9時間59分 火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃) 安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能 寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

エスコIH調理器
加熱調理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけで外れるマグネットコード。
材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス 形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの 質量(kg)1.7 サイズ240(W)×286(D)×54(H)mm 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~20 揚物調理:直径18 火力調節加熱調理:5段階(火力) 80W相当~1000W 揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃ 安全機能なべなし検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物なべのそり検知機能 切り忘れ防止機能
1台
7,880 税込8,668
翌日出荷

表面にセラミックコートを施した強じんなGorilla(R)ガラスと耐衝撃性の高いポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの液晶部及び側面部を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート ブラック
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、Gorilla(R)ガラスを採用した薄型・ブルーライトカットタイプのガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 。ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。 ※表面硬度は実力値 。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(ダイヤモンドコート、Gorilla(R)ガラス、ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET サイズ(inch)6.3 対応機種iPhone 16 Pro 特性ガラスフィルム/高透明/ブルーライトカット/ゴリラ/ダイヤモンドコート/薄型/表面硬度10H超
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

表面に鉛筆硬度10H以上のセラミックコートを施した高硬度ガラスで、傷から液晶画面を保護するApple Watch用液晶保護ガラスフィルムです。
セット内容液晶保護ガラス(セラミックコート)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス 対応機種Apple Watch Ultra [49mm]
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

極薄0.15mmで超感度を実現。SCHOTT社製ガラスを採用したiPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max用液晶保護ガラスです。
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応機種iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max セット内容液晶保護ガラス(SCHOTT社製ガラス0.15mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 サイズ(inch)6.7 特性ガラス
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1箱(800mL×6本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷

三菱ケミカルインフラテックUHチョクジュン10
用途G1/2おねじにねじ込み、連絡管10Aに変更する継手
1袋(20個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

前澤給装工業LH直循環継手
ボイラーのオスネジ部(PF1/2)に接続し、架橋ポリエチレン管Φ10に接続する為の継手。
1袋(20個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

材質木製(タモ) クリア 間口W×奥行D×高さH(mm)330×380×57 TKG品番9-1600-1001
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷


お店に合わせた雰囲気作りや演出ができます。背面には枠が無いため、電源コードや配線も邪魔になりません。操作パネルを隠すことで、誤操作を防ぐ事ができます。パナソニックIH調理器KZ-CK1401、KZ-PH33-K、ドリテックIH調理器DI-113に対応しています。
内寸(mm)310×360×H60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×65
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IH調理器に対応しています。
有効内寸(mm)約370×340 アズワン品番64-4204-51 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約420×380×6 TKG品番9-2120-0201
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H 超ロング軽天ソケット
エコ商品
二面幅(mm)17 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)22.5 寸法l(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(30mL)
6,898 税込7,588
9日以内出荷

一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。 卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。 加熱モード:200W相当~1200W、煮込みモード:200W相当(30分~5時間)、揚げ物モード:約150~200度、タイマー:1~9時間55分
材質鍋本体・蓋:18-0ステンレス鋼 セット内容ステンレス卓上鍋26cm、IHクッキングヒーター 質量(g)約800 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 寸法(cm)26 満水容量(L)約3.0
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ボイラーのオスネジ部(PF1/2)に接続し、架橋ポリエチレン管10Aに接続する為の継手。
取付ネジ径PF1/2 適合ホース径(Φmm)10
1袋(20個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

エスケイジャパンIH調理器 SKJ-YA142H [2口]
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1400
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

オレンジ 質量(g)660 寸法(縦×横×高さ)(mm)365×215×110 原材料※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクjウェアEK)、外面:焼付塗装 満水容量(L)3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

オレンジ 質量(g)840 寸法(縦×横×高さ)(mm)405×260×110 原材料※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装 満水容量(L)4.3
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

オレンジ 質量(g)730 寸法(縦×横×高さ)(mm)385×235×110 原材料※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装 満水容量(L)3.6
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。 卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。 加熱モード:200W相当~1200W、煮込みモード:200W相当(30分~5時間)、揚げ物モード:約150~200度、タイマー:1~9時間55分
材質鍋:18-0ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼 セット内容鍋14cm、鍋16cm、鍋18cm、鍋20cm、兼用蓋、着脱ハンドル、IHクッキングヒーター 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷