488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格MW3HP40B-S 部品名称ネームプレートMW3HP40B-S 関連資料(0.55MB) 図解NoMW3HP40B-S 部品_No.2
1個
270 税込297
7日以内出荷

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。 適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード) 刃厚(mm)2.7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

タカチ電機工業ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ
エコ商品
ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。
材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。 リフトアップなしで取付可能! 着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。 現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質420デニール高密度ナイロン 加工裏面:特殊樹脂コーティング 仕様高所作業車用
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
仕様A4判横4つ折 寸法(mm)90×225 サイズ長形40号 坪量(g/m2)81.4 郵便番号欄あり テープなし 窓枠なし
1パック(50枚)
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容この先行き止まり 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカ ハンドガンHP400
400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒
危険物の類別非危険物
1丁
11,980 税込13,178
9日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)エクステンションバー
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1個
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×287×348 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)14.5 噴霧量(L/min)18.5~30.9 所要動力(kW)1.9~3.1
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。 ショック機構内蔵です。 奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重(kg)80 材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り 質量(kg)5 天板寸法(mm)約360×284×27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番0-4483-01
1個
11,385 税込12,524
当日出荷

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ミルキーホワイト 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ヤマト(機構部品)蝶番 YHP-40R(M8)
M8フレーム用です。 右開き扉用の蝶番です。
トラスコ品番848-9681 材質NBR 幅(mm)60 高さ(mm)6 質量(g)21 奥行(mm)32 適合ボルト径M8
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

RW4・RG4(D400)の3段ラテラルキャビネットの専用仕切板(標準タイプ)です。 引出しの資料を左右に分けたいときに。
Eグレー 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 段数3
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

吸湿・発散性に優れているので蒸れにくく、いつもサラッとした快適さを保ちます。保温性に優れているので、冬は暖かく夏はサラッと涼しく一年中快適な温度・湿度を保ちます。難燃性・防汚性に優れます。天然ならではの優れた通気性によって、お肌を保護します。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)0.91 幅(m)0.91 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

裏面にバーコードが入っているので、商品のポス管理ができます。
1セット(100枚×10パック)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)0.42 幅(m)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプアナログ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト(機構部品)蝶番 YHP-40L(M8)
M8フレーム用です。 左開き扉用の蝶番です。
トラスコ品番848-9680 材質NBR 幅(mm)60 高さ(mm)6 質量(g)21 奥行(mm)32 適合ボルト径M8
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンマキシマ80・スリムセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3714 軸径(Φmm)3 全長(mm)145 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷


運転支援システム(アイサイト)機能に影響を生じないシリコンゴム高分子をベースとした新開発ゴムを採用しています。軽・普通車全ての車軽・普通車全ての車に使用可・払拭・静粛・耐久性に優れた高品質フラットワイパーです。※当商品は国産車向けの仕様となります。撥水効果持続!走行デザイン性に優れたフラット形状! ビビリ拭きムラが無い払拭性能。一般的な撥水ワイパーと違い、撥水膜形成する乾拭き作業は必要ありません。トップロック形状。サイドUフック形状
用途フロントガラス用ワイパーブレード 取付方式Uクリップ 9×3 商品タイプ撥水
1本
999 税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000 仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 質量(kg)8.1 撹拌点ピッチ(mm)130 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39 撹拌数6ヵ所
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

1台
559,800 税込615,780
20日以内出荷